カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KANA(片山チエン)(519)
  • SMC(335)
  • MAZDA(マツダ)(153)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • ノーブランド(14)
  • トヨタ(10)
  • CKD(8)
  • Festo(8)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イーグルクランプ(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • 油研工業(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • エレコム(2)
  • TRUSCO(2)
  • brembo(2)
  • MIYUKI(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-b53」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズエスコ
89,800税込98,780
1個
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防高い剛性とコンパクトなサイズ超高精度優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応アズワン品番65-9286-77
回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズエスコ
88,600税込97,460
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-87
150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造 エスコ150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造エスコ
3,630税込3,993
1丁
翌日出荷
硬線・軟線対応ピアノ線切断不可砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mmアズワン品番65-3884-87
[22222RZKW33]自動調心ころ軸受 エスコ[22222RZKW33]自動調心ころ軸受エスコ
39,100税込43,010
1個
7日以内出荷
仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付材質高炭素クロム軸受鋼サイズ(mm)d:110 D:200 B:53アズワン品番64-7974-97呼び番号22222RZKW33
30mmx91m マーキングテープ(橙) エスコ30mmx91m マーキングテープ(橙)エスコ
760税込836
1巻
当日出荷
材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91アズワン品番64-7981-51
M5 重荷重ボールプランジャー エスコM5 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)19~30
Φ115/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ115/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-53材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)ざる径:115線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き(mm)0.44
マーキングテープ エスコマーキングテープエスコ
8,800税込9,680
1箱(12個)
翌日出荷
非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91