3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638BT-31 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)23 寸法A(mm)3.3 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)21
1個
160 税込176
欠品中

仕様有効ウェストサイズ:1000mm 材質フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮 サイズM 質量(g)約1300 ベルト幅(mm)50 種類胴ベルト型 ベルト長さ(mm)1200 ベルト色グリーン ランヤード(長さ)(mm)1600(フック含む) アズワン品番64-7993-93 フック径(mm)50 ランヤード1丁掛け
1本
47,100 税込51,810
欠品中

先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)3以内 イエロー エスコ品番EA983SL-67 材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール 幅(mm)【D環】20 厚さ(mm)【D環】8 寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42 質量(g)79 コード径(Φmm)5、17 最大開口(mm)11 自然長(mm)940 口開き(mm)【D環】12 最大長(mm)1300
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷