カテゴリ

  • 機構部品(167)
  • 作業工具(122)
  • 物流用品(104)
  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 電気材料(54)
  • 事務用品(46)
  • 測定用品(45)
  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 保管用品(32)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • テープ(25)
  • 建築金物(25)
  • 家電(23)
  • 切削工具(22)
  • 安全標識(19)
  • 照明(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 制御機器(15)
  • 研磨材(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 厨房用品(12)
  • オフィス家具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業服(11)
  • 安全用品(10)
  • 防犯用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防災用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全保護具(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(65)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,842)
  • SMC(7,151)
  • MAZDA(マツダ)(4,477)
  • 大阪魂(2,416)
  • ニッサン(2,250)
  • イトーキ(1,981)
  • ホンダ(1,055)
  • KANA(片山チエン)(957)
  • IKO(日本トムソン)(891)
  • トヨタ(779)
  • BIGM(丸山製作所)(665)
  • TRUSCO(562)
  • YAMAHA(ヤマハ)(516)
  • CKD(449)
  • 水本機械製作所(403)
  • イスカル(377)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(341)
  • omron(オムロン)(295)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-4」の検索結果

関連キーワード
1,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
45L ごみ袋(半透明/30枚) エスコ45L ごみ袋(半透明/30枚)エスコ
765税込842
1個
当日出荷
エスコ品番EA995AD-47材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)650×800
トイレクリーナー 業務用 エスコトイレクリーナー 業務用エスコ
270税込297
1個(500mL)
当日出荷
黄ばみ、黒ずみを強力に落とします。たれにくいジェルが、ブラシの届きにくいフチ裏にもしっかり密着。
材質ボトル/PE キャップ/PP 中栓/PE液色透明(無色)内容量(mL)500アズワン品番65-2244-22
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
短冊型安全ステッカー(関係者以外~) エスコ短冊型安全ステッカー(関係者以外~)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷
取付け方法シール表示内容関係者以外立入禁止設置場所屋内
90L ごみ袋(半透明/20枚) エスコ90L ごみ袋(半透明/20枚)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA995AD-49材質ポリエチレン入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)900×1000
短冊型安全ステッカー(医薬用外劇物) エスコ短冊型安全ステッカー(医薬用外劇物)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容医薬用外劇物設置場所屋内
短冊型安全ステッカー(頭上注意) エスコ短冊型安全ステッカー(頭上注意)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容頭上注意設置場所屋内
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(1件のレビュー)
6,280税込6,908
1個
当日出荷から8日以内出荷
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
265税込292特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
M14x27mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM14x27mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)490
M6x13mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM6x13mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ(2件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)80
スイッチング禁止テープ エスコスイッチング禁止テープエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ仕様裏面のり付テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
M6 蝶ナット(スチール製/8個) エスコM6 蝶ナット(スチール製/8個)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-4A
短冊型安全ステッカー(火気厳禁) エスコ短冊型安全ステッカー(火気厳禁)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容火気厳禁設置場所屋内
M4 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個) エスコM4 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7ねじサイズM4
ポリ容器(耐薬品/フッ素化 エスコポリ容器(耐薬品/フッ素化エスコ
2,020税込2,222
1本
当日出荷から翌日出荷
広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
15x80mm 開閉矢印銘板 エスコ15x80mm 開閉矢印銘板エスコ
750税込825
1個
当日出荷
文字内容閉←→開取付方式材質アルミプレート(テープ付)エスコ品番EA983HD-4寸法(mm)15×80×0.5
短冊型安全ステッカー(足もと注意) エスコ短冊型安全ステッカー(足もと注意)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容足もと注意設置場所屋内
30L ごみ袋(透明/30枚) エスコ30L ごみ袋(透明/30枚)エスコ
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA995AD-41材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)500×600
0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型) エスコ0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70全長(mm)330材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-4
フレキエアーダクト エスコフレキエアーダクトエスコ
11,300税込12,430
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等使用温度範囲(℃)-20~+120長さ(m)10
M3 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個) エスコM3 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個)エスコ(2件のレビュー)
440税込484
1袋
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5ねじサイズM3
102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブラック) エスコ102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブラック)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
底が抜けない2重ロック。
サイズA4たて型ブラックエスコ品番EA954TD-43材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)タイプ組立
R 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用) エスコR 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
フレアーアダプター エスコフレアーアダプターエスコ(6件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から翌日出荷
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコR1/2" ミキシングバルブ(高温水用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90アズワン品番64-7851-93バルブ種類ミキシングバルブ
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-4全長(mm)25.7質量(g)約32六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)10
25x51mm[アルミ]タグブランク エスコ25x51mm[アルミ]タグブランクエスコ
1,150税込1,265
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミエスコ品番EA591HD-4厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×51
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
M6 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個) エスコM6 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個)エスコ(4件のレビュー)
530税込583
1袋
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1ねじサイズM6
150mm  流し台排水トラップ用中ごむ エスコ150mm 流し台排水トラップ用中ごむエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA468D-4
[小] リングスリーブ エスコ[小] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(20個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-14
[6004ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6004ZZ]深溝玉軸受エスコ
590税込649
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)42寸法B(mm)12アズワン品番64-7970-89軌道輪形状深溝玉軸受
300mm/25枚組 シクネスゲージ エスコ300mm/25枚組 シクネスゲージエスコ
7,480税込8,228
1個
当日出荷
エスコ品番EA725RD-4
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(3件のレビュー)
205税込226
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
990税込1,089特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)80仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-4全長(mm)65質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
400x600mm ホワイトボードフィルム(粘着付/透明) エスコ400x600mm ホワイトボードフィルム(粘着付/透明)エスコ
2,820税込3,102
1枚
当日出荷
材質ハードコートPET寸法(mm)400×600繰り返し・詰め替え対応
ラブコック エスコラブコックエスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
...