10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースなどの詰まり除去に。
用途グリース等のつまり除去 全長×幅W(mm)51×51 適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15 アズワン品番64-2206-04
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-25 材質プラスチック 適合バンド幅(mm)25 寸法(B×C×D)(mm)34×51×12
1個
185 税込204
当日出荷

仕様とても頑丈なつくりになっています。 材質クロムモリブデン鋼 使用荷重(t)26.5 サイズ(mm)A:51、B:32、C:350、D:150
1個
53,600 税込58,960
当日出荷

フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-20 材質プラスチック 適合バンド幅(mm)20 寸法(B×C×D)(mm)29×51×12
1個
180 税込198
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:16
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:12
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷



開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15° アズワン品番65-3884-86
1丁
4,940 税込5,434
翌日出荷

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):5.3●サイズ(mm):B:99、C:51、D:22、T:57●材質:スチール アズワン品番65-2312-99
1個
4,160 税込4,576
8日以内出荷