蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2131-17
1袋(20袋)
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質チリトリ:ポリプロピレン、ハンドル:スチール
寸法(mm)429(W)×305(D)×737(H)
質量(kg)1.5
アズワン品番64-7950-39
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,400
税込¥10,340
欠品中
仕様時計の時差:±60秒/月
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)約45(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池2個
精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能0.1
最小目盛(℃)温度:0.1
動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番65-2177-03
防水性IP54
データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
容量(mL)500
エスコ品番EA115X-6
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
全長(mm)165
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210
危険物の類別非危険物
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。
99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。
メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CX-4
寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60
レンズ色クリアー
バンド幅(mm)25
材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
バンド長(mm)320~570
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
仕様同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
材質ABS樹脂
質量(g)約77g(電池含む)
電源単4電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69(W)×16.5(D)×110(H)mm
機能カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式デジタル
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
使用温度(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
材質POM樹脂
寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)
耐荷重(kg)10
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-94
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-46
全長(mm)70
質量(g)1010
外径(Φmm)69
寸法D1(mm)69
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)29
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CC-2
寸法(mm)【めがね】A:148、B:160、C:77、D:42×69
質量(g)20
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
ハンディタイプ
封筒は1枚ずつ切ってください
仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS
アズワン品番65-2195-39
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約70(電池含む)
電源単4形電池1個
表示方式液晶デジタル 4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69
ブザー音約60dB(距離30)
設定範囲最小1秒~最大99分99秒
タイマの数1個
アラーム警鳴時間(秒)60
アズワン品番65-2220-38
防滴構造IP54相当
電池寿命(年)約1
1台
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付
アズワン品番65-5669-95
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)85(W)×14(D)×69(H)
質量(g)約65(電池含む)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電池寿命(年)約1
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
下置専用
専用ベースが必要です。(別売)
商品は完成品です。
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V940-09PSDB●外寸法(W×D×H)mm:900×400×890●重量(kg):43.7●仕様:B4縦3列15段●引出し内寸(mm):浅型/269(W)×365(D)×30(H)深型/269(W)×365(D)×69(H)●引出し耐荷重(kg):浅型/1.5深型/3●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4/B4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂
アズワン品番68-1873-80
1個
¥151,000
税込¥166,100
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):69×95×36mm
材質ポリエチレン
入数1個
ねじサイズM30
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-23
1箱(5個)
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)
耐荷重(kg)30
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-74
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)
耐荷重(kg)30
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-73
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)
耐荷重(kg)30
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-85
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
積み重ねての使用が可能です。
エスコ品番EA957FM-8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×87×203
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×87×203
引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62×66
有効内寸法・間口(mm)58.4
有効内寸法・奥行(mm)54.9
有効内寸法・高さ(mm)63.5
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
仕様脱気力(kPa):約50
材質ナイロン、ポリエチレン
質量(kg)約1.05
消費電力(W)110
電源AC100V(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69
電源コード(m)約1.2
シール幅(mm)最大280
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
1台
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属)
質量(g)233g(電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5
光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)
電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間
使用環境温度(℃)-10~55
明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン
防水性PX6
照射距離(m)約43(100%の明るさ)
照射方式散光
1セット(1セット)
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
質量(g)233(電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5
光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯
電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600
使用電池単3×3本(別売)
明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1
防水性IPX6
照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13
照射方式散光
1個(1個)
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付
アズワン品番65-9272-32
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、ミラーリングモードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
仕様●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11●サイズ:69(W)×43(D)×18.5(H)mm●重量:44g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●コネクター形状:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●コネクター形状(パソコン接続側):USB Type-A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz)●最大接続可能台数:6台●消費電流:300mA(最大)●動作温度:0℃~40℃●湿度範囲:20%~80%(結露なきこと)●付属品:ドライバCD●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アズワン品番65-9282-15
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ