カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(339)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • トリニティ(31)
  • NACHI(不二越)(30)
  • ホンダ(29)
  • セキスイ(25)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • CKD(21)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • 理研製鋼(20)
  • NOK(19)
  • コクヨ(18)
  • 東亜DKK(18)
  • KHK(小原歯車工業)(15)
  • 三洋工具(14)
  • ホームテイスト(13)
  • ニューマシン(11)
  • 阪上製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-69」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除用具セット エスコ掃除用具セットエスコ
5,320税込5,852
1セット
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)ホワイト質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470繰り返し・詰め替え対応
フラットファイル エスコフラットファイルエスコ
1,500税込1,650
1組(10冊)
翌日出荷
とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。資源を有効に利用し、脱色剤などの薬品使用を軽減するなど、環境への負荷を与えないように作られています。A4判S型。
グリーンマーク認定
パーツケース エスコパーツケースエスコ
180税込198
1個
当日出荷から翌日出荷
蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
110x69x16.5mm多機能タイマー エスコ110x69x16.5mm多機能タイマーエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
仕様同時に4つの時間を測定できるタイマーです。材質ABS樹脂質量(g)約77g(電池含む)電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69(W)×16.5(D)×110(H)mm機能カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
500ml スプレーボトル(HDPE) エスコ500ml スプレーボトル(HDPE)エスコ(1件のレビュー)
460税込506
1個
当日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール エスコ303x 87x203mm/4列 2段 マルチストールエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
積み重ねての使用が可能です。
エスコ品番EA957FM-8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×87×203外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×87×203引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62×66有効内寸法・間口(mm)58.4有効内寸法・奥行(mm)54.9有効内寸法・高さ(mm)63.5
ゴーグル(アンティフォグ) エスコゴーグル(アンティフォグ)エスコ
5,820税込6,402
1個
当日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CC-2寸法(mm)【めがね】A:148、B:160、C:77、D:42×69質量(g)20
46mmx1インチsq インパクトソケット エスコ46mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)46適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-46全長(mm)70質量(g)1010外径(Φmm)69寸法D1(mm)69寸法D2(mm)54寸法I(mm)29
フランジパッキン エスコフランジパッキンエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
密封パック器 エスコ密封パック器エスコ
9,030税込9,933
1台
翌日出荷
仕様脱気力(kPa):約50材質ナイロン、ポリエチレン質量(kg)約1.05消費電力(W)110電源AC100V(50/60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69電源コード(m)約1.2シール幅(mm)最大280耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
シュレッダー用お手入れシート エスコシュレッダー用お手入れシートエスコ
1,350税込1,485
1個(6枚)
翌日出荷
シュレッダーの性能を維持させるメンテナンスシートです。細断するとシート内の潤滑油が刃に行き渡り、刃の劣化を防ぎます。刃の回転が滑らかになるので、細断構造部の摩擦音を小さくすることができます。
材質紙、パラフィン系ホワイトオイル質量(g)71サイズ(mm)218×151使用頻度月に1回を目安にご使用ください