758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労 乳白 使用流体空気/水/油 材質高耐圧ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
3,480 税込3,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(100枚)
1,800 税込1,980
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(20個)
2,000 税込2,200
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA426AD-8 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水・油 ねじサイズ-
1個
100 税込110
当日出荷

1袋(5枚)
特価
290 税込319
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
特価
330 税込363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-83 材質ステンレス 幅(mm)28 厚さ(mm)7 全長(mm)66 質量(kg)14 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)11 口の開き(mm)11
1個
500 税込550
当日出荷

ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
形状その他 厚さ(mm)適用ホールド厚:5/8 寸法(mm)60×80×18(T)
1個
820 税込902
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-85 材質ステンレス 幅(mm)50 厚さ(mm)9 全長(mm)110 質量(kg)47 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)45 口の開き(mm)18.5
1個
675 税込743
当日出荷

5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)77.1
1セット
1,580 税込1,738
当日出荷


材質ステンレス エスコ品番EA949AD-8 セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50) ねじの呼びM8
1セット
14,900 税込16,390
当日出荷

1個
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ種類ミニチュアバルブ 使用流体水・油・空気 材質(本体)SUS316 ハンドル形状ローレット式 最高使用圧力(MPa)2 使用圧力(MPa)0~2 使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
エスコ品番EA944MD-8 主なワークパーツ
1個
925 税込1,018
当日出荷


5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
49,200 税込54,120
翌日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-84 材質ステンレス 幅(mm)38 厚さ(mm)8 全長(mm)90 質量(kg)30 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)33 口の開き(mm)16
1個
590 税込649
当日出荷



仕様シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。 材質PETフィルム・合成紙 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)900×1800 アズワン品番64-7917-52 繰り返し・詰め替え対応
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。
付属品細字用マーカー(黒1本) 材質PETフィルム、合成紙 寸法(mm)300×450 メーカーサクラクレパス アズワン品番65-2186-01 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-82 材質ステンレス 幅(mm)22 厚さ(mm)6 全長(mm)50 質量(kg)7 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)4.5 口の開き(mm)9.5
1個
415 税込457
当日出荷


特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 エスコ品番EA573KD-8
1個
590 税込649
翌日出荷

VP管用立てバンドです。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20
1セット(10個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:高所作業中●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-22
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷

1個
13,700 税込15,070
当日出荷

1個
1,060 税込1,166
当日出荷

1個
特価
529 税込582
当日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷


寸法(mm)T8、先端外形寸法(mm):2.3、全長(L1;mm):28、軸長(L2;mm):16、ソケット部外径(d;mm):11.6 差込角(inch)1/4" ねじサイズM2.5
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):390×940●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用 アズワン品番65-9315-90
1箱(2枚)
6,270 税込6,897
翌日出荷