486件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂
1袋(10個)
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
655 税込721
当日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)24 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-15 材質スチール 厚さ(mm)16
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1丁
4,770 税込5,247
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
810 税込891
当日出荷

1袋(5枚)
特価
330 税込363
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(6個)
910 税込1,001
当日出荷

VP管用立てバンドです。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20
1セット(10個)
特価
790 税込869
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(100本)
565 税込622
当日出荷

1個
1,630 税込1,793
当日出荷

1個
1,060 税込1,166
当日出荷

材質PP 寸法(mm)337×326×532(H) 質量(g)550 アズワン品番65-2248-38 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状三角型 全長(mm)143 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7878-12
1本
680 税込748
当日出荷

材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 クリア テープ長さ(m)25 アズワン品番64-7955-78
1個
640 税込704
当日出荷

1セット(10枚)
2,030 税込2,233
当日出荷


1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

EA809PD-2用ウールパフ 金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し、木工製品の仕上げ面磨き
仕様●直径:Φ130mm アズワン品番65-2222-68 危険物の類別非危険物
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。・上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。・安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
仕様●サイズ:1500×450mm(上下パイプ除く)●内容:塔槽内作業中●材質:本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)パイプ:PVC アズワン品番65-2303-16
1個
5,200 税込5,720
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-15 セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40) 頭部形状鍋頭
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

エスコ品番EA638AD-15 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)42 全長(mm)99 種類Sカン 寸法L1(mm)99 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)50 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)83 口の開き(mm)13
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2
1本(2本)
6,660 税込7,326
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定流体圧縮空気 エスコ品番EA729D-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
560 税込616
当日出荷

パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-9314-69
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様JIS規格品 材質ステンレス 寸法(mm)(目盛×幅×厚さ)1,500×40×2.0 型番13056 最小目盛1mm
1本
17,200 税込18,920
当日出荷

幅(mm)6.4 厚さ(mm)1.4 ブルー 規格CAT6A ケーブル長(m)15 ケーブル外径(Φmm)6.4
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
860 税込946
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA683AD-1.5 先端形状ボールポイント
1個
170 税込187
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)