強力粘着で電子レンジをしっかり固定。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。
セット内容小型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象小型レンジ
材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB
サイズS
ベルト長さ(mm)200
耐荷重(kg)約32(2本使用時)
アズワン品番64-7979-72
耐用年数(年)約8~10
耐震性震度7
1パック(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
ゴミを一度に収集できる大型タイプのチリトリです。
便利なハサミ付。
材質本体:鋼板に粉体塗装、はさみ:スチール
エスコ品番EA928AD-19
寸法(mm)(本体)305×354×545、(はさみ)15×300
質量(kg)1.5(はさみ含む)
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
形状オフセット
対辺(mm)19
全長(mm)341
エスコ品番EA613D-19
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
二面幅(mm)22×23
全長(mm)200
材質カーボンスチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)22×23
商品構成単品
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
エスコ品番EA940D-191
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
接点構成1a
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式オルタネイト
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
大型電子レンジ・オーブントースターを固定し地震による転倒・落下を防止。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。
強力粘着で電子レンジをしっかり固定します。
セット内容大型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象大型レンジ
材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB
色ブラック
サイズM
ベルト長さ(mm)300
耐荷重(kg)約64(2本使用時)
アズワン品番64-7979-73
耐用年数(年)約8~10
耐震性震度7
1パック(2個)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a1b
ボタン色緑
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-198
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
厚さ(mm)0.28
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)7.8
アズワン品番64-7840-56
1双
¥390
税込¥429
翌日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a
ボタン色黄
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-194
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-192
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)19
適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番EA164ED-19
全長(mm)100
質量(g)580
外径(Φmm)30.5
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)19
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
差込角(inch)3/4
二面幅(mm)19
エスコ品番EA617WD-19
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
材質ナイロン
寸法(mm)100×105×220(H)
ベルト通し幅(mm)48
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書
アズワン品番65-9282-13
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a1b
ボタン色黄
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-199
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
エスコ品番EA940D-196
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式オルタネイト
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
エスコ品番EA940D-193
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
接点構成1a
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色緑
動作方式オルタネイト
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-19
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.8×11.2
寸法(mm)19
全長(mm)280
質量(g)340
アズワン品番64-7908-44
1丁
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)19
全長(mm)170
質量(g)60
アズワン品番64-7883-66
1本
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a1b
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-197
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-19
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
全長(mm)568
爪形状フック形
エスコ品番EA613XD-19
商品構成単品
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
壁から最大90mm離れた場合まで対応
壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。
接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120
アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
¥3,480
税込¥3,828
翌々日出荷
仕様12ポイント
材質工具鋼
厚さ(mm)19.8×20.7
寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550
全長(mm)550
質量(g)1118
アズワン品番64-7885-94
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
1本
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)35
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-19
材質スチール
厚さ(mm)22
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)95
寸法D(mm)145
寸法B(mm)24
アズワン品番64-7971-05
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)19
外径(Φmm)24.7
首振角度(°)30
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-2238-26
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
1個
¥8,180
税込¥8,998
8日以内出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508MD-19
材質ポリプロピレン
寸法(mm)161×91×31
色クリア
外寸(mm)161×91×31
内寸(mm)153×76×26
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE
厚さ(mm)0.005
寸法(mm)260×380
色半透明
規格袋:13号
1本(3000枚)
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ
アズワン品番65-5657-17
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
1袋
¥160
税込¥176
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ