「d1n」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-14
1個
¥2,240
税込¥2,464
欠品中
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-15
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
24VDCの電流で吸着するマグネットです。
製造工程の工作物保持に。
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電圧/電流:DC24V/230mA●吸着力:1000N●サイズ:Φ50×30mm●PCD(ピッチ円直径):34●背面ねじ径:d1/M5(深さ10mm)、d2/M4(深さ6mm)●重量:364g●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)●スチール ニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番67-2997-78
1個
¥8,840
税込¥9,724
4日以内出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-17
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番65-9297-53
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-75
1個
¥36,200
税込¥39,820
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-77
1個
¥84,300
税込¥92,730
8日以内出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-16
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-18
1個
¥10,200
税込¥11,220
欠品中
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)
アズワン品番68-1882-05
1個
¥38,000
税込¥41,800
4日以内出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量24mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
。Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能
アズワン品番65-9285-49
1個
¥71,400
税込¥78,540
9日以内出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-27
1箱(5個)
¥570
税込¥627
翌日出荷
。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-26
1箱(5個)
¥370
税込¥407
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-21
1箱(5個)
¥665
税込¥732
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
アズワン品番65-3893-20
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
アズワン品番65-5670-18
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
関連キーワード