9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様12ポイント 材質工具鋼 厚さ(mm)19.8×20.7 寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550 全長(mm)550 質量(g)1118 アズワン品番64-7885-94
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:45、M:30、S:36
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷


薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番67-5286-72
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷


仕様●メーカー:三木ネツレン●型番:D2598●商品名:RW-S型●使用荷重:1t●摘要レール(JIS E1101):30kg、37kg、40kg、50kg、60kg●全長:206mm●重量:2.9kg アズワン品番68-1882-08
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-18
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-130用】ベアリングナット用座金 アズワン品番65-9325-48
1個
3,430 税込3,773
8日以内出荷


関連キーワード