カテゴリ

  • 機構部品(83)
  • メカニカル部品(69)
  • 物流用品(68)
  • 作業工具(44)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 測定用品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 事務用品(21)
  • 建築金物(19)
  • 切削工具(18)
  • 梱包用品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 保管用品(12)
  • 電気材料(11)
  • オフィス家具(11)
  • 家電(11)
  • 清掃用品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 研磨材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(83)
  • SMC(4,141)
  • 三木プーリ(4,101)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,921)
  • MAZDA(マツダ)(1,789)
  • BIGM(丸山製作所)(1,038)
  • Panasonic(パナソニック)(982)
  • ニッサン(916)
  • ホンダ(837)
  • 大阪魂(749)
  • メディアカバーマーケット(745)
  • KANA(片山チエン)(664)
  • WIDIA(518)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(445)
  • NSK(日本精工)(437)
  • CKD(424)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(371)
  • トヨタ(367)
  • イスカル(342)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d20」の検索結果

620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
165税込182
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
370税込407特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
デジタル照度計(気温測定機能付) エスコデジタル照度計(気温測定機能付)エスコ
6,310税込6,941
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間アズワン品番65-2167-42
折り畳みテーブル(OD/樹脂天板 エスコ折り畳みテーブル(OD/樹脂天板エスコ
11,200税込12,320
1個
翌々日出荷
高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mmアズワン品番65-2240-80
戸当り エスコ戸当りエスコ
410税込451
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ) エスコ0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ)エスコ
480税込528
1本
当日出荷
寸法(mm)20(W)×0.3(D)×165(H)測定範囲(mm)0.10~2.20
Φ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個) エスコΦ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個)エスコ
980税込1,078
1組(2個)
当日出荷
仕様適合ハンドル外径:約28~34mm付属品ねじ×4本、ナット×4個材質ABS樹脂質量(g)約89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100アズワン品番64-7982-62入数2個
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
パーツケース エスコパーツケースエスコ
110税込121
1個
当日出荷
仕様仕切板(取外し:枚)2、仕切板(固定:枚)1材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×60×20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)87×60×20
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
1.1ton シャックル エスコ1.1ton シャックルエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1アズワン品番65-2164-13
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
8,400税込9,240
1台
当日出荷から翌日出荷
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
620税込682
1袋(25個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-20材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)3寸法d2(mm)16寸法d3(mm)3.5寸法l1(mm)62寸法d4(mm)14~20寸法l2(mm)32適合径(Φmm)14~20
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし) エスコA4 厚手クリアーポケット(台紙なし)エスコ
590税込649
1冊(20枚)
当日出荷から翌日出荷
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリアサイズA4
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
4,800税込5,280
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入エスコ
10,900税込11,990
1組(2本)
当日出荷
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入りアズワン品番65-9337-55
16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個) エスコ16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個)エスコ
780税込858
1袋(5個)
当日出荷
材質SUS304寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)16~20寸法d3(mm)4寸法l1(mm)78寸法d4(mm)20寸法l2(mm)44適合径(Φmm)16~20アズワン品番64-7964-70入数5個
3x 20mm D型 リング エスコ3x 20mm D型 リングエスコ
335税込369
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA638JD-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類リンク使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)3表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)17
巻クラフト紙(米坪70g) エスコ巻クラフト紙(米坪70g)エスコ
1,000税込1,100
1本
当日出荷
[6804ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6804ZZ]深溝玉軸受エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)32寸法B(mm)7アズワン品番64-7971-50軌道輪形状深溝玉軸受
[6004-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6004-2RS]深溝玉軸受エスコ
665税込732
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)42寸法B(mm)12アズワン品番64-7972-58軌道輪形状深溝玉軸受
600mm アングルレベル(マグネット付) エスコ600mm アングルレベル(マグネット付)エスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷
勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます全長(mm)600測定範囲0~360°(0~90°×4)質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130アズワン品番64-7913-32
[6204-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6204-2RS]深溝玉軸受エスコ
690税込759
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14アズワン品番64-7972-79軌道輪形状深溝玉軸受
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
149税込164特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
1800x400x1800mm パーテーション(3連) エスコ1800x400x1800mm パーテーション(3連)エスコ
77,100税込84,810
1個
当日出荷
仕様3連タイプのパーテーションです。材質フレーム:スチール製パネル:ポリカーボネートキャスター:ポリプロピレン連結部分:ABS樹脂寸法(mm)1800(W)×400(D)×1800(H)質量(kg)16.7キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×4型番SPT-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1面)581×20×1722
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
2段 車載ラック棚 エスコ2段 車載ラック棚エスコ
81,000税込89,100
1セット
当日出荷から7日以内出荷
荷重いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。
106x98x53mm パーツケース小皿(8個) エスコ106x98x53mm パーツケース小皿(8個)エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53ブルー/クリア
[6204]深溝玉軸受 エスコ[6204]深溝玉軸受エスコ
429税込472特価
1個
当日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14アズワン品番64-7969-91軌道輪形状深溝玉軸受
900x400x  20mm 木天板(木目) エスコ900x400x 20mm 木天板(木目)エスコ
18,200税込20,020
1台
当日出荷
材質パーティクルボード(メラミン化粧板貼り)質量(kg)6ホワイトメープル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×20アズワン品番64-2288-12
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー) エスコ325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
材質再生発泡PP厚さ(mm)2.5サイズA4たて型用質量(g)418寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20(~330)×325アズワン品番64-2290-37
ツールワゴン エスコツールワゴンエスコ
144,000税込158,400
1台
当日出荷
鍵2種×2本付き(引き出し用、ロッカー用)。自在キャスター(ストッパー付き)×2、固定キャスター×2。5段の引出しはフルスライドレールで開閉がスムーズ。また、レバー式ロック仕様なので移動中など勝手に開く心配がありません。1つの鍵で全ての引出しをロックできるセントラルロックシステム。ロッカー収納内には高さ調整と取り外し可能な棚板付き。引出し5段(パーツトレー付き)&鍵付ロッカータイプ収納。高さのあるロッカータイプの収納付きで、スプレー缶などを立てたまま収納できます。必要工具:12mmBOXドライバー or スパナ。
付属品パーツトレー(特大×2、大×16、中×6、小×12)材質本体:スチール、キャスター:TPR 樹脂寸法(mm)【パーツトレー】特大:250×170×45、大:140×140×60、中:140×70×60、小:70×70×60質量(kg)89.4耐荷重(kg)400内寸(mm)ロッカー:370 (W)×600 (D)×570 (H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1117×600×800 (キャスター含)引出し内寸法(mm)1~3段目:570×380×63、4・5段目:570×380×182棚板寸法(mm)355 (W)×550 (D)×20 (H)
20mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ20mm D型リング(プラスチック製・10個)エスコ
265税込292
1個
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-120材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)5寸法B(mm)29寸法C(mm)25適合バンド幅(mm)20寸法(B×C×D)(mm)29×25×5
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1個
当日出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
1,930税込2,123
1袋(4個)
翌日出荷
デジタルタイマー(防水/大音量型) エスコデジタルタイマー(防水/大音量型)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)付属品モニタ用電池、取扱説明書材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能アズワン品番64-7922-93防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
[6304ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6304ZZ]深溝玉軸受エスコ
820税込902
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-33軌道輪形状深溝玉軸受
マグネット極性チェッカー エスコマグネット極性チェッカーエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
...