210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
975 税込1,073
当日出荷

1袋(5枚)
特価
470 税込517
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚
540 税込594
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508MD-26 材質ポリプロピレン 寸法(mm)275×131×45 クリア 外寸(mm)275×131×45 内寸(mm)265×111×41 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし
1個
480 税込528
当日出荷

用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用 エスコ品番EA899TD-26 全長(mm)175 取付穴径(Φmm)31
1個
355 税込391
当日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-26 材質ポリプロピレン サイズA4 タイプヨコ型 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×324×198 グリーン購入法適合
1個
900 税込990
当日出荷

インストルメントパネル、ドアスレッジ、インテリアトリム、トランクパネルなどに使用できます。
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン形状 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 エスコ品番EA940D-26 ボタン色
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)927 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575D-26
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

JIS(S級)相当品鋼製先芯入り。
サイズ(cm)26 足幅3E 材質(アッパー)ゴム エスコ品番EA998RD-26 種類安全長靴 材質(ソール)ゴム JIS規格JIS S級相当 材質(インナー)綿メリヤス 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

1本
14,400 税込15,840
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)0.25 質量(g)880 耐熱温度(℃)約60 UV遮蔽率(%)0.99
1本(1本)
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
仕様【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×140×102
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,800 税込39,380
翌日出荷

塗布時の伸びや組付け時の滑りがよいので大型トラックや建設機械の大型タイヤの組み換え作業がスムーズに出来ます。
用途建設車両用(OR)。 寸法(mm)220×185 内容量(kg)5
1個
8,430 税込9,273
翌日出荷

1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数4 設置寸法・奥行(mm)1303 設置寸法・幅(mm)680 型番CSD-100F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)1.66 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219 アズワン品番64-2275-09 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
120,700 税込132,770
当日出荷

1本
116,000 税込127,600
当日出荷

1個
4,880 税込5,368
当日出荷

仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射 アズワン品番65-9278-75
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)300 エスコ品番EA318AD-2.6 直径(Φmm)2.6
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)26 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-26 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)26 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)55 対辺(mm)26 外径(Φmm)40 差込角(inch)3/4"
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-59
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-26 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 種類リンク 使用荷重(kg)80 寸法A(mm)47 寸法D(mm)6 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)25
1個
715 税込787
翌日出荷

粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-43
1巻
715 税込787
翌日出荷

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
4,230 税込4,653
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


円形状ロール等も運搬できます
仕様頑丈な溶接構造 質量(kg)11 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)70 全幅(mm)570 全高(mm)1150 荷台寸法(mm)320×250
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

材質LLDPE 寸法(mm)280×410 透明 アズワン品番64-2299-60
1冊(100冊)
765 税込842
翌日出荷


ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)900 厚さ(mm)5 奥行(mm)600 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×5
1組(5枚)
5,470 税込6,017
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ サイズ29×40×16mm 質量(g)16g 定格15A・125V(1500W) コンセント個数1 コンセント2P×1個
1個
340 税込374
翌日出荷

爪にひっかけ丸太を車で引いて動かしたりします。
用途木材を引っ張る、吊るす 仕様●全長:500mm●材質:スチール アズワン品番65-2165-90
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

関連キーワード