カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 物流用品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電動工具(13)
  • 測定用品(11)
  • 電気材料(9)
  • 事務用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 清掃用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 照明(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(6,258)
  • MAZDA(マツダ)(776)
  • SAMTEC(425)
  • BIGM(丸山製作所)(301)
  • ニッサン(226)
  • MICROCHIP(220)
  • CKD(212)
  • ユニ・チャーム(147)
  • オカムラ(岡村製作所)(142)
  • PMC(133)
  • omron(オムロン)(108)
  • イトーキ(95)
  • コガネイ(94)
  • フエニックス・コンタクト(87)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(86)
  • トヨタ(73)
  • ATEN(69)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2a」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
330税込363
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2A適合ワイヤ径(Φmm)2
M4 蝶ナット(スチール製/12個) エスコM4 蝶ナット(スチール製/12個)エスコ
395税込435
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-2A
[中] リングスリーブ(100個) エスコ[中] リングスリーブ(100個)エスコ
1,980税込2,178
1パック
当日出荷
仕様呼称断面積:8mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30
50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7956-61
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ(1件のレビュー)
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FD-2A
18x27x63mm フック(ステンレス製 アイボリ/2個) エスコ18x27x63mm フック(ステンレス製 アイボリ/2個)エスコ
290税込319
1パック(2個)
翌日出荷
仕様面サイズ:18×40mm付属品ベース×1、Uピン×2材質ABS樹脂+ステンレス寸法(mm)18(W)×27(D)×63(H)アイボリ口幅(mm)17アズワン品番64-7966-17入数2個
耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズ エスコ耐水・耐火金庫 EA961KDシリーズエスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
材質鋼材・耐火コンクリートロックデジタルテンキー耐火時間60分
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
14,700税込16,170
1セット(6本)
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
9,870税込10,857
1本
翌日出荷から8日以内出荷
踏台(スチール製) エスコ踏台(スチール製)エスコ
5,400税込5,940
1台
翌日出荷
天板には持ち手が付いています。
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200材質スチール段数2設置寸法・奥行(mm)560設置寸法・幅(mm)450全高(m)0.87アズワン品番64-7943-69収納寸法・幅(mm)520収納寸法・奥行(mm)65収納寸法・高さ(mm)960天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)305
6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/薄赤) エスコ6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/薄赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BD-2A形状傘型
25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型) エスコ25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
仕様マグネット付(ビットの方に磁気帯びています)商品構成単品
R 1/4”x50mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/4”x50mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469D-2A
セーフティーステップ(軽量) エスコセーフティーステップ(軽量)エスコ
24,400税込26,840
1台
翌日出荷
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
スプリングツール エスコスプリングツールエスコ
920税込1,012
1本
翌日出荷
指先操作のしやすい形状です。
584mm アームプロテクター (耐切創・ケブラー/1双) エスコ584mm アームプロテクター (耐切創・ケブラー/1双)エスコ
5,190税込5,709
1双
翌日出荷
仕様幅:普通幅材質ケブラー全長(mm)584アズワン品番64-7841-85入数1双
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-2A材質剥離紙主な用途滑り止め用
Φ330mm [電波]掛 時 計 エスコΦ330mm [電波]掛 時 計エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト直径(Φmm)330エスコ品番EA798CD-2A材質枠:プラスチック、風防:ガラス質量(kg)1.1種類掛時計電源単2電池×2本周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)330×54電池寿命約1年
#2x39mm [+]スタビードライバー エスコ#2x39mm [+]スタビードライバーエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SD-2A種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
R 1/4”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/4”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CD-2A
1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)エスコ
40,900税込44,990
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立段数4設置寸法・奥行(mm)861設置寸法・幅(mm)537天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL12はしごの長さ(m)2.35アズワン品番65-2238-87収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1200
3/4"DR ソケットレンチセット エスコ3/4"DR ソケットレンチセットエスコ
84,800税込93,280
1セット
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kgアズワン品番68-1833-28
250V アース付プラグ エスコ250V アース付プラグエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BD-2A形状平刃種類プラグ関連資料仕様(0.07MB) 図面(0.16MB)
ドラム缶用手回しオイルポンプ エスコドラム缶用手回しオイルポンプエスコ
45,600税込50,160
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有アズワン品番68-1883-81
580x620x700mm/5段ツールキャビネット(軽量用) エスコ580x620x700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)エスコ
119,600税込131,560
1個
翌日出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mm用は4枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×2個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700引出し耐荷重(kg)50
R 1/4”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/4”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DD-2A
2m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ2m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)6.4
両面テープ エスコ両面テープエスコ
4,970税込5,467
1巻
翌日出荷
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.125長さ(m)30テープ地色透明主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に粘着力(N/10mm)5.5
F.R.L.ユニット エスコF.R.L.ユニットエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式フィルター5μm取付ねじRc1/4”面間寸法(mm)80
AC100V/860W パワーミキサー 中速型 エスコAC100V/860W パワーミキサー 中速型エスコ
20,700税込22,770
1台
翌日出荷
中速型・中粘度材料用二重絶縁パワフル860Wかくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14アズワン品番65-3892-56
デジタル酸素濃度計 エスコデジタル酸素濃度計エスコ
159,000税込174,900
1台
8日以内出荷
燃焼管理用排ガス中のO2濃度が測定できます0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。アズワン品番65-3889-02
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン エスコ600x470x706mm/ 4段 ツールワゴンエスコ
86,800税込95,480
1台
7日以内出荷
仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段アズワン品番64-2290-67引出し耐荷重(kg)各30
45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー) エスコ45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー)エスコ
6,820税込7,502
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA951LD-2A
ベアリングプーラーセット エスコベアリングプーラーセットエスコ
165,000税込181,500
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2
にぎり押ボタン エスコにぎり押ボタンエスコ
230税込253
1個
当日出荷
2号にぎり釦
仕様●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mmアズワン品番65-2252-33関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.15MB)
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
39,600税込43,560
1個(1個)
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーイエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
2P→3P変換アダプター エスコ2P→3P変換アダプターエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-25
延長コード エスコ延長コードエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグアズワン品番65-2228-13
キャスター (自在金具/ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
80A ブースターケーブル エスコ80A ブースターケーブルエスコ
4,100税込4,510
1セット
翌日出荷
DC12V突然のバッテリーあがりに安心!軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用ハイブリッド車対応絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含むアズワン品番65-5657-91