カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • 作業工具(19)
  • 物流用品(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 事務用品(15)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(10)
  • 空調・電設資材(7)
  • 保管用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全標識(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • KANA(片山チエン)(891)
  • SMC(683)
  • オカムラ(岡村製作所)(382)
  • ミツビシ(365)
  • MAZDA(マツダ)(294)
  • 大阪魂(244)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • ODELIC(オーデリック)(118)
  • コノエ(114)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(97)
  • 三木プーリ(85)
  • イマオコーポレーション(82)
  • ニッサン(79)
  • 三菱ふそう(64)
  • スバル(51)
  • エレコム(50)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • ナカバヤシ(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d36」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
△型クッションガード エスコ△型クッションガードエスコ
3,240税込3,564
1箱(5本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700厚さ(mm)約10ブラウン寸法d(mm)36寸法a(mm)35寸法b(mm)55寸法c(mm)45
ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) エスコハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)エスコ
44,900税込49,390
1台
予約販売
標準ドラム5/8”Hexドライブ付※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア工具無しで取り外し可能なハンドル付ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用形状ドラム:単胴幅(mm)ドラム:80質量(kg)4.74引張強度(kg)907ドラム径Φ×幅W(mm)38×80寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7ギア比40:1
レターケース EA954JDシリーズ エスコレターケース EA954JDシリーズエスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ3/8"DR EA618Pシリーズエスコ
28,300税込31,130
1セット
翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ エスコDC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズエスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
冷却対応、スライド式、残量表示付
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
6,790税込7,469
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
5,700税込6,270
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
害虫忌避テープ エスコ害虫忌避テープエスコ
8,540税込9,394
1巻(1巻)
翌日出荷
貼るだけで超簡単に不快害虫対策が可能。テープから放出される薬剤がガス化し、広範囲で効果を発揮する揮散型。接触型と異なり、飛んでくる害虫も効果を発揮します。ピレスロイド系薬剤で安心&無臭。
用途工場店舗のドア、店舗看板、金庫扉の内側、ドアシートシャッター、パレット、調理場厨房機器、工場内の機械設備周辺、配電盤の中など仕様有効範囲(m):周囲約1材質ポリエチレン寸法(mm×m)30×10使用の目安一ヶ所あたり30×150以上有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)有効期間開封から約6ヶ月
1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)エスコ
3,520税込3,872
1個(1個)
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール質量(g)540穴径(Φmm)21寸法L(mm)64使用荷重(t)1寸法d(mm)16寸法t(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)32寸法d1(mm)20
22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zinc エスコ22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zincエスコ
345税込380
1個
3日以内出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:70kg●サイズ(mm):A/3.5、B/22、C/36、D/5●重量:11gアズワン品番68-1834-78
耳かけ式ヘッドセット エスコ耳かけ式ヘッドセットエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間アズワン品番67-4720-13
3/4"DR ソケットレンチセット エスコ3/4"DR ソケットレンチセットエスコ
91,400税込100,540
1セット
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kgアズワン品番68-1833-28
ワイパー エスコワイパーエスコ
6,510税込7,161
1セット
翌日出荷
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)繰り返し・詰め替え対応
ハンドサンダー用サンドペーパー エスコハンドサンダー用サンドペーパーエスコ
1,890税込2,079
1袋(10枚)
翌日出荷
質量(g)140サイズ(mm)100×290
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
44,400税込48,840
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) エスコK熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法K熱電対
金具付スリング[安全フック付] エスコ金具付スリング[安全フック付]エスコ
49,900税込54,890
1本
翌日出荷
2本吊。
材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
[トレー型]キャビネット エスコ[トレー型]キャビネットエスコ
37,100税込40,810
1台
翌日出荷
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880グリーンマーク認定
[トレー型]キャビネット エスコ[トレー型]キャビネットエスコ
27,300税込30,030
1台
翌日出荷
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880グリーンマーク認定
水中長靴用ひざすねガード エスコ水中長靴用ひざすねガードエスコ
6,200税込6,820
1組
翌々日出荷
ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組ブラックサイズフリー(ベルクロで調整可能)アズワン品番65-9344-25靴タイプ長靴
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現アズワン品番65-9278-85
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷から8日以内出荷
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付きアズワン品番65-9317-35
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
1,150税込1,265
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-25
プラダン 5枚 910x910x4mm EA911BDシリーズ エスコプラダン 5枚 910x910x4mm EA911BDシリーズエスコ
3,680税込4,048
1箱(5枚)
翌日出荷
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)910厚さ(mm)4グリーン質量(g)490奥行(mm)910寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4アズワン品番65-9307-74
4-36mm テプラ エスコ4-36mm テプラエスコ
45,000税込49,500
1台
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラアズワン品番65-9278-51
滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ エスコ滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズエスコ
800税込880
1枚(50個)
翌日出荷
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ16●厚み(mm):2●入数:50個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たないアズワン品番65-9333-81
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
700税込770
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-23
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
89,700税込98,670
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズエスコ
480税込528
1組(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプアズワン品番65-9317-28
AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー エスコAC100V/270W/150mm ベンチグラインダーエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付アズワン品番65-5670-25
[単4x3本] フラッシュライト/LED エスコ[単4x3本] フラッシュライト/LEDエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチフォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-51
[充電式] 作業灯/LED 36灯 エスコ[充電式] 作業灯/LED 36灯エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂アズワン品番65-3893-48
650x610x1150mm パソコンデスク エスコ650x610x1150mm パソコンデスクエスコ
21,900税込24,090
1台
翌日出荷
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。マウステーブル付きです。
仕様●型番:RAC-EC36N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.2●総耐荷重:60kg●材質:天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)●カラー:ライトグレーアズワン品番65-3900-32
10m [家庭用] 高圧フレックスホース エスコ10m [家庭用] 高圧フレックスホースエスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。アズワン品番65-5663-32
フラッグキーパー(上下2段セット) エスコフラッグキーパー(上下2段セット)エスコ
12,700税込13,970
1セット
翌日出荷
1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本材質スチール寸法(mm)1050~1520×135
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら