4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg アズワン品番68-1814-23
1個
27,700 税込30,470
3日以内出荷

軽量構造 どこにでも一人で持ち運べる便利なキャリーハンドル 使用圧力は0.96MPa以下で使用して下さい。 エアーを増幅させて大容量のエアーを生み出します
仕様●全長(mm):828●口径(mm):Φ177●重量:2.4kg●エアー消費量:1415L/min●エアー流量:41m3/min●サイズ(mm):A:828mm、B:185mm、C:152mm、D:1/2”、E:166mm、F:10mm アズワン品番65-2236-62
1台
61,800 税込67,980
翌々日出荷

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック アズワン品番65-9297-53
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷