ドアが当たる部分に軟質パッキンが付いていますので、開閉音を軽減します。
溝加工の必要がありません。
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)20
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)140
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
エスコ品番EA940D-42
種類非照光式
接点構成1a1b
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
ボタン色緑
動作方式プッシュプル
取付穴径(Φmm)30.5
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐ事が出来ます。UV加工で紫外線も大幅カット。ヘラ付。透明タイプ。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
材質ポリプロピレン、ナイロン
色黒
対象害虫アリ・クモ・カメムシ・ムカデなど
有効期間約1年
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用
アズワン品番65-9315-96
特性耐久性
1巻
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に
エスコ品番EA944ND-42
材質基材:スフ布・PET、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
材質スチール製
質量(g)344
奥行(mm)穴:9
穿孔能力(枚)PPC用紙20
穴間隔(mm)80
サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)
穴径(mm)6
グリーンマーク認定
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-425
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1袋(2個)
¥270
税込¥297
翌日出荷
穴なし
接着タイプ
下段右基点1mmピッチ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.5
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-70
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色
アズワン品番65-9278-89
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質羊毛
全長(mm)200
質量(g)18
毛丈(mm)30
毛幅(mm)24
毛厚(mm)12
アズワン品番64-7816-46
毛のかたさふつう
号数8
1本
¥395
税込¥435
翌日出荷
底が抜けない2重ロック。
サイズA4たて型
色グリーン
エスコ品番EA954TD-42
材質再生PP
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)102×265×309(H)
タイプ組立
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-42
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)14
取付部めねじ
寸法A(Φmm)10
ねじの呼びM4
材質(取付部)SUS304
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
仕様スライドロック方式
適合(替トレー)EA508M-2
エスコ品番EA508MD-42
材質コーポリマー
寸法(mm)447×293×85
色ブラック/クリア
仕切板15
仕切数(個)12
仕切りあり
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。
。土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300g
アズワン品番65-9270-74
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
吹き流し本体を取り付けるアイボルトは巻付き防止のため可動式。キャップは先端で使用する際に使います。
材質ステンレス
寸法(mm)60×150
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)42
厚さ(mm)12
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-83
入数1枚
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
1袋(20個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様耐荷重(1枚あたり):6kg
材質スチレン系ポリマー
寸法(mm)25×25×5
アズワン品番64-2293-18
1パック
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質八角特殊鋼材
全長(mm)540
質量(g)960
刃幅(mm)5
尾部幅(mm)21
アズワン品番64-7862-20
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
色OD色
材質スチール
サイズ線径:5mm 全長:135mm 口幅:42mm
使用荷重(kg)8
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-42
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)150
主な用途鉄部用
ローラー径(Φmm)35
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)10
全長(m)5
エスコ品番EA980SD-42
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)2.3
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)30.6×8.8
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ