カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • KANA(片山チエン)(762)
  • MAZDA(マツダ)(334)
  • DUCATI(264)
  • BIGM(丸山製作所)(217)
  • 大阪魂(162)
  • オカムラ(岡村製作所)(157)
  • NOK(95)
  • 三木プーリ(88)
  • トヨタ(80)
  • 旭計器工業(63)
  • KHK(小原歯車工業)(58)
  • SMC(51)
  • 高田ベッド製作所(48)
  • omron(オムロン)(44)
  • 三ツ星ベルト(43)
  • ホームテイスト(41)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • 岩田製作所(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d48」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70L ごみ袋(半透明/30枚) エスコ70L ごみ袋(半透明/30枚)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-48材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)800×900
200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製) エスコ200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
エスコ品番EA638AD-48材質プラスチック幅(mm)94厚さ(mm)16全長(mm)200ブラック質量(g)120種類Sカン使用荷重(kg)34口の開き(mm)35材質(フック)ステンレス
短冊型安全ステッカー(開口部注意) エスコ短冊型安全ステッカー(開口部注意)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷から翌日出荷
粘着
材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容開口部注意設置場所屋内
M20x30mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM20x30mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)40使用荷重(t)1.2線径(Φmm)16
ピンバイス エスコピンバイスエスコ(1件のレビュー)
9,970税込10,967
1個
当日出荷から翌日出荷
種類ピンバイス
44.0-47.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ44.0-47.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-48
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
材質超硬シャンク形状六角軸
40x45mm キーハンガー(粘着付/白) エスコ40x45mm キーハンガー(粘着付/白)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)0.8エスコ品番EA956VD-48寸法(mm)45×40線径(Φmm)【フック部】3
48x65x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ48x65x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
1,220税込1,342
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)48厚さ(mm)9外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-90入数1枚
[L] 防寒オーバーオール(黒/灰) エスコ[L] 防寒オーバーオール(黒/灰)エスコ
32,500税込35,750
1本
翌日出荷
材質ポリエステル(マイクロストレッチファイバー)サイズLL適合温度(℃)約-40
2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-48外径×全長(mm)40×500
[ウィット]袋ナット[ステンレス] エスコ[ウィット]袋ナット[ステンレス]エスコ
175税込193
1袋(1個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレスサイズW1/4”ピッチ1.27六角対辺(mm)10
直径29.6x1380-2540mm物干し竿(ステンレス製) エスコ直径29.6x1380-2540mm物干し竿(ステンレス製)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の物干し竿です。
仕様伸縮式材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン寸法(mm)1380/2540mm質量(kg)0.7耐荷重(kg)10
[3連用] カバープレート エスコ[3連用] カバープレートエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)162(W)×120(H)×8.8(T)
[2連用] カバープレート エスコ[2連用] カバープレートエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CD-487
[1連用] カバープレート エスコ[1連用] カバープレートエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CD-486関連資料図面(0.01MB)
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ
435税込479
1袋(2個)
翌日出荷
48x70x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ48x70x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
735税込809
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)48厚さ(mm)12外径(Φmm)70適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-91入数1枚
4.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本) エスコ4.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)エスコ
460税込506
1パック(5本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.8材質ステンレスエスコ品番EA949ED-483
[2連用] スイッチプレート エスコ[2連用] スイッチプレートエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂エスコ品番EA940CD-482関連資料図面(0.01MB)
4.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本) エスコ4.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)エスコ
460税込506
1パック(5本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.8材質ステンレスエスコ品番EA949ED-482
4.8x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本) エスコ4.8x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)エスコ
460税込506
1パック(6本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.8材質ステンレスエスコ品番EA949ED-481
[1連用] スイッチプレート エスコ[1連用] スイッチプレートエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂エスコ品番EA940CD-481関連資料図面(0.01MB)
1"DRx48mm ソケット エスコ1"DRx48mm ソケットエスコ
11,800税込12,980
1個
8日以内出荷
全長(mm)72質量(g)960対辺(mm)48外径(Φmm)66.5差込角(inch)1アズワン品番64-7894-56
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
480税込528
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
キャスター (自在金具/ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具) エスコキャスター (自在金具)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
320x425x48mm デスク引出し用トレー(ブルー) エスコ320x425x48mm デスク引出し用トレー(ブルー)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
デスク袖の最上段引出しに最適です。
ブルーエスコ品番EA954T-2材質ポリプロピレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×48
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
[防水型] 溶存オゾン計 エスコ[防水型] 溶存オゾン計エスコ
44,200税込48,620
1台
当日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)精度オゾン:±2%FS、温度:±1分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)アズワン品番65-2217-47
0.5ton シャックル エスコ0.5ton シャックルエスコ
300税込330
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5アズワン品番65-2164-10
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズエスコ
550税込605特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
48本用 [折り畳式] 傘立て エスコ48本用 [折り畳式] 傘立てエスコ
31,000税込34,100
1台
欠品中
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂アズワン品番65-2315-54
ハンズフリー拡声器スピーカー エスコハンズフリー拡声器スピーカーエスコ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書アズワン品番65-2167-46
[防水型] 残留塩素計 エスコ[防水型] 残留塩素計エスコ
44,200税込48,620
1台
欠品中
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃質量(g)約130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1分解能遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-44
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
材質ステンレス
225x225x225mm/1列 4段 キャビネット(連結) エスコ225x225x225mm/1列 4段 キャビネット(連結)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957CA-2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×198×48関連資料RoHS(0.04MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
225x225x225mm/2列 4段 キャビネット(連結) エスコ225x225x225mm/2列 4段 キャビネット(連結)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957CA-4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×198×48関連資料RoHS(0.04MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個) エスコ5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個)エスコ
12,200税込13,420
1組(2個)
翌日出荷
幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
材質スチール寸法(mm)250×250×40(H)質量(kg)10(5×2個組)開口寸法(mm)48(W)×120(D)アズワン品番64-2276-28入数2個