材質ステンレス(SUS304)
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
色乳白
使用流体空気/水/油
材質高耐圧ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~70
粘着
材質PVCステッカー
取付け方法シール
表示内容医薬用外劇物
設置場所屋内
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
全長(mm)810
エスコ品番EA928AD-62
質量(g)350
タイプちりとり付
毛丈(mm)150
材質(柄部)木芯入ポリエチレンカバー
材質(毛)アレンファイバー
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
穂幅(mm)220
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
高圧にも耐えます
二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です
自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです
他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます
エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します
いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません
不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等
使用温度範囲(℃)-20~+120
長さ(m)10
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水・油
ねじサイズ1/8"
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
エスコ品番EA952AD-61
質量(kg)約1.8
線径(Φmm)【ネット】約2
寸法(m)5×5
1個
¥6,310
税込¥6,941
当日出荷
1袋
¥475
税込¥523
当日出荷
1袋
¥475
税込¥523
当日出荷
ステンレス製クリップ、Dカン付。
サイドには、ペンの差込めるポケット付。
材質ポリエステル
仕様マジックテープ付
エスコ品番EA925CD-6
ベルト幅(mm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
関連資料仕様(0.07MB)
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ
JIS規格品
仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
アズワン品番65-2140-16
1パック(10個)
¥605
税込¥666
当日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
入数4個
ねじサイズM6
1袋
¥570
税込¥627
当日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類ばね式ハカリ
表示形式アナログ
ひょう量単位N
エスコ品番EA426AD-6B
寸法L(mm)6.5
寸法d(mm)9
外径D(Φmm)6
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
付属品アルミ製ノズル
エスコ品番EA990XD-6
材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂
全長(mm)440
質量(g)820
容量(L)【ドラム】20
ホース長さ(m)1.3
吐出量(mL/ストローク)71
危険物の類別非危険物
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
エスコ品番EA638D-6
材質スチール
形状【線】半円
質量(g)約145
種類リンク
内径(Φmm)約51.2
線径(Φmm)約3.1
寸法A(mm)約3.1
寸法B(mm)約4.5
1セット(10個)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
水に強く小さなゴミでもOKです。 軽量、丈夫で機能性も十分なコンパクトセットです。
全長(mm)520
質量(g)280
幅(mm)250
エスコ品番EA928AD-6
材質(柄部)木芯(ポリエチレンカバー)
材質(毛)ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
1個
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A63●適合管:薄鋼管用
アズワン品番65-2141-20
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
全長(mm)60
質量(g)128
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-05
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ