仕様仕切板(取外し:枚)2、仕切板(固定:枚)1
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×60×20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)87×60×20
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-73
材質ステンレス
幅(mm)28
厚さ(mm)7
全長(mm)66
質量(kg)14
色ブラック
種類Sカン
使用荷重(kg)11
口の開き(mm)11
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。
アズワン品番65-3900-02
1枚
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
アズワン品番65-3898-66
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.8
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-80
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。)
作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
仕様ロールカフ、左右兼用
厚さ(mm)0.2
入数(双)25
アズワン品番64-7840-58
粉有無粉あり
1セット(50枚)
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
1個
¥8,800
税込¥9,680
8日以内出荷
厚さ(mm)1.4
入数(双)1
機能通気性
中指長(cm)8.5
材質(すべり止め)天然ゴム
1双
¥560
税込¥616
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM12
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-73
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)51.7
寸法C(mm)25
寸法J(mm)14
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
13ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。濡れた状態でも乾いた状態でも磨耗を防ぎ、手の疲労を軽減します。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
材質LLDPE
寸法(mm)900×1000×0.025
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番64-7991-22
入数10枚
1袋(10枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)使用ロープ径:~Φ11、車径:38、全長:103
質量(g)485
車溝幅(mm)12
アズワン品番64-7988-36
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
水に浸してこするだけで、網状繊維がしつこいアミド汚れを取り除きます。
ブラシ部は好みの角度に曲げれます。
エスコ品番EA928AD-73
材質ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
全長(mm)255
ブラシ寸法(mm)85×150
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1)
寸法(mm)25×76
色橙
穴径(Φmm)3.2
アズワン品番64-7879-23
1パック(5枚)
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
仕様ロールカフ、左右兼用
厚さ(mm)0.2
入数(双)25
アズワン品番64-7840-59
粉有無粉なし
1箱(50枚)
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
ロックダイアル式
エスコ品番EA983SS-1
材質アルミ
寸法(mm)73×46×11
開口部(mm)35
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-24
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-13
材質高衝撃性プラスチック
色青
質量(g)160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)
特性耐薬品性
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
「キュキュット業務用シリーズ」専用のつめかえ容器。1プッシュ約1mLの適量吐出で、使い過ぎを防ぎます。
質量(g)52
内容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×186
アズワン品番65-2243-93
1本
¥390
税込¥429
当日出荷
仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
同サイズの物同士積み重ねる事ができます。
エスコ品番EA661CM-1
材質PS樹脂
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×95×53
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×73(58)×42
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-14
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm
質量(g)20
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-15
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-3
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)
特性耐薬品性
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着
仕様●型番:LE-P151D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:150ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:4.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:73g(電池含)●照射距離:強:65m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-50
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
対辺(mm)50
全長(mm)530
エスコ品番EA614ST-50
質量(g)1804
寸法d(mm)73
寸法b(mm)103
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)21
1個
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
寸法(mm)内寸:194(W)×119(D)×48(H)、外寸:250(W)×155(D)×73(H)
質量(kg)0.8
色橙
材質(本体)ABS、ポリプロピレン
容量(L)1
防塵防水性能IP68
アズワン品番64-7907-57
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):73ソケット部外径(d1:mm):108
質量(g)2863
対辺(mm)80
全長L(mm)120
差込角(inch)1
寸法t1(mm)48
寸法t2(mm)83.5
アズワン品番64-2243-29
外径d2(Φmm)60
1個
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
仕様対称ころテーパー穴
材質高炭素クロム軸受鋼
サイズ(mm)d:150 D:270 B:73
アズワン品番64-7975-02
呼び番号22230RZKW33
1個
¥83,400
税込¥91,740
7日以内出荷
材質PBT+PC樹脂、ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×70×151
アズワン品番64-2283-09
1組
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ