銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
軸径(Φmm)3
材質バネ鋼
エスコ品番EA949DA-3
形状軸用スナップリング
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA471DA-3
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-3
径(Φmm)11(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径3/8inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
プルオープンで使い勝手が抜群です
仕様自動巻取り:8m
材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
寸法(mm)175×70×38
質量(g)155
糸の長さ(m)15
糸の太さ(mm)0.6
アズワン品番64-2232-67
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
成分安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水
pH9.6~10.5
品質保持期間最大2年(冷暗所に保管の場合)
危険物の類別非危険物
濃度(ppm)【有効塩素】100
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質天然ゴム
材質(柄部)木
最高耐熱温度(℃)ゴム:80
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)17×20.7
寸法(mm)●サイズ:36●全長:500●スパナ部幅(B):79.9●メガネ部幅(D):70.6●スパナ部厚み(A1):17.0●メガネ部厚み(A2):20.7
全長(mm)500
質量(g)1750
対辺(mm)36
ギア数60
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM3
エスコ品番EA948DA-31
材質(本体)スチール
寸法D(mm)0.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)1.5
寸法C(mm)9
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM10
エスコ品番EA948DA-36
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2
表面処理黒染め
寸法B(mm)6
寸法C(mm)23
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
エスコ品番EA469DA-3A
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)直径28×3
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM20
エスコ品番EA948DA-39
材質(本体)スチール
寸法D(mm)4.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)12
寸法C(mm)43
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)115~40
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM8
エスコ品番EA948DA-35
材質(本体)スチール
寸法D(mm)1.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)5
寸法C(mm)18
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM4
エスコ品番EA948DA-32
材質(本体)スチール
寸法D(mm)0.8
表面処理黒染め
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)10
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-16
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)20×10×3
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)直径20×3
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ