72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
60,000 税込66,000
8日以内出荷

1個
795 税込875
翌日出荷

1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

1個
3,810 税込4,191
8日以内出荷


重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-3 径(Φmm)11(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径3/8inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷


1個
15,400 税込16,940
当日出荷


1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

プルオープンで使い勝手が抜群です
仕様自動巻取り:8m 材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 寸法(mm)175×70×38 質量(g)155 糸の長さ(m)15 糸の太さ(mm)0.6 アズワン品番64-2232-67
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷



1個
500 税込550
翌日出荷


1個
470 税込517
翌日出荷

成分安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水 pH9.6~10.5 品質保持期間最大2年(冷暗所に保管の場合) 危険物の類別非危険物 濃度(ppm)【有効塩素】100
1本(800mL)ほか
3,270 税込3,597
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコゴムべら
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質天然ゴム 材質(柄部) 最高耐熱温度(℃)ゴム:80
1本(1本)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)17×20.7 寸法(mm)●サイズ:36●全長:500●スパナ部幅(B):79.9●メガネ部幅(D):70.6●スパナ部厚み(A1):17.0●メガネ部厚み(A2):20.7 全長(mm)500 質量(g)1750 対辺(mm)36 ギア数60
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM3 エスコ品番EA948DA-31 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)9 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
510 税込561
翌日出荷

1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 エスコ品番EA948DA-36 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)6 寸法C(mm)23 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
550 税込605
翌日出荷

軸径(Φmm)30 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-30 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム 仕様接着テープ付 寸法(mm)直径28×3
1個
160 税込176
翌日出荷


用途重荷重用 寸法AM20 エスコ品番EA948DA-39 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)43 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)115~40
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM8 エスコ品番EA948DA-35 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)5 寸法C(mm)18 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
525 税込578
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM4 エスコ品番EA948DA-32 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.8 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)10 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
400 税込440
翌日出荷


スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-16
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム 仕様接着テープ付 寸法(mm)20×10×3
1個
210 税込231
翌日出荷

床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム 仕様接着テープ付 寸法(mm)直径20×3
1個
200 税込220
翌日出荷


1個
2,160 税込2,376
翌日出荷