カテゴリ

  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(46)
  • SPARKFUN(24)
  • ホンダ(22)
  • Ringfeder(10)
  • セーフラン安全用品(9)
  • ユニット(8)
  • KTM(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • 日本緑十字社(5)
  • BMW(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • つくし工房(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • HMD WORKS(2)
  • ネグロス電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「danger」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーハー計(土壌用) エスコペーハー計(土壌用)エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31
二酸化炭素消火設備標識 エスコ二酸化炭素消火設備標識エスコ
5,000税込5,500
1枚
翌日出荷
片面印刷。非粘着。
材質アルミ複合板
標識テープ (危険・立入禁止/30巻) エスコ標識テープ (危険・立入禁止/30巻)エスコ
14,600税込16,060
1箱(30巻)
翌日出荷
入数:30巻。非粘着。片面印刷。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08寸法(mm×m)76×50表示内容危険(DANGER)、立入禁止(KEEP OUT)
標識テープ (危険・立入禁止) エスコ標識テープ (危険・立入禁止)エスコ
515税込567
1巻
翌日出荷
片面印刷。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08タイプ非粘着寸法(mm×m)76×50表示内容危険(DANGER)、立入禁止(KEEP OUT)