285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

材質スチール、ゴム 寸法(mm)Φ365 質量(kg)4 アズワン品番64-7862-91
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1個
6,940 税込7,634
8日以内出荷

[EA520DB-1用]グリップ
仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個 アズワン品番65-3884-57
1個
165 税込182
翌日出荷


仕様●適合穴径:130mm●入数:1●材質:鉄 アズワン品番65-9323-33
1箱(1個)
875 税込963
3日以内出荷

材質ポリプロピレン 寸法(mm)101(W)×97(D)×83(H) 質量(g)約60 テープ幅(mm)101 型番BRS-AT5 メーカー中発販売 アズワン品番64-7981-57
1個
970 税込1,067
翌日出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

仕様ノーパンクタイヤ 材質スチール 寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H) 質量(kg)14.6 容量(L)約50 型番181022 荷台寸法(mm)680×770 タイヤ外径(mm)365 積載均等耐荷重(kg)100
1台
16,200 税込17,820
当日出荷

ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂 入数(個)4
1パック(4個)
280 税込308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1 主成分染料、グリコール、膠料、水 容量50cc
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

文字内容きけん立入禁止 取付方式テープ 材質ポリエチレン 仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-1 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1個
1,040 税込1,144
当日出荷


最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA905DB-1 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)1080 収納寸法・奥行(mm)400 収納寸法・高さ(mm)130 天板寸法・幅(mm)280 天板寸法・奥行(mm)980
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途木工用、鉄鋼用、段ボール用。 全長(mm)木工ブレード152、金工ブレード132、ナイフブレード152 山数木工ブレード6T、金工ブレード21T シャンクTシャンク
1セット
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
当日出荷

1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷

強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
サイズA4 ブルー エスコ品番EA762DB-1 材質オレフィン素材貼り+芯材古紙100% 寸法(mm)340×235×15 タイプタテ 機能2つ折り式、マグネット付 マグネット付き グリーン購入法適合
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
540 税込594
当日出荷

仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm 材質工具鋼 厚さ(mm)5.0×5.5 寸法(mm)7×8 全長(mm)95 質量(g)18 アズワン品番64-7885-82
1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断 仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m アズワン品番65-2221-71
1台
23,000 税込25,300
翌日出荷

仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:MET-10X●接地抵抗:0.10~500.0Ω●精度:0.10~1.00Ω/±0.1Ω 1.00~10.00Ω/±0.5Ω 10.0~50.0Ω/±2.0Ω 50.0~200.0Ω/±5.0Ω 200.0~300.0Ω/±20.0Ω 300.0~500.0Ω/±30.0Ω●機能:データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示●電源:単3電池×4本(付属) ※ACアダプタ(別売)●サイズ:本体/190(W)×42(D)×140(H)mm、検出用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm、注入用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm●重量(g):本体/約450、検出用CT/約460、注入用CT/約440●測定機能:接地抵抗、交流電流(負荷電流・漏れ電流)サージインピーダンス●付属品:キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線●CT内径:Φ34mm●Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計●接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡単操作●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能 アズワン品番65-3888-54
1台
173,000 税込190,300
翌日出荷

1組ほか
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,240 税込3,564
当日出荷

1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
55,700 税込61,270
翌日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
当日出荷

1個
4,250 税込4,675
当日出荷

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1個
9,840 税込10,824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
240 税込264
翌日出荷

材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石 厚さ(mm)0.3 サイズA4 質量(g)74 外寸(mm)342×233 収納寸法(mm)300×214 アズワン品番64-2264-77
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
240 税込264
当日出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

関連キーワード