1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
材質スチール、ゴム
寸法(mm)Φ365
質量(kg)4
アズワン品番64-7862-91
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
[EA520DB-1用]グリップ
仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
アズワン品番65-3884-57
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
1個
¥6,940
税込¥7,634
8日以内出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)101(W)×97(D)×83(H)
質量(g)約60
テープ幅(mm)101
型番BRS-AT5
メーカー中発販売
アズワン品番64-7981-57
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
仕様●適合穴径:130mm●入数:1●材質:鉄
アズワン品番65-9323-33
1箱(1個)
¥875
税込¥963
3日以内出荷
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
色白
入数(個)4
仕様ノーパンクタイヤ
材質スチール
寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)
質量(kg)14.6
容量(L)約50
型番181022
荷台寸法(mm)680×770
タイヤ外径(mm)365
積載均等耐荷重(kg)100
1台
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14B
アズワン品番64-7939-36
1個
¥2,550
税込¥2,805
欠品中
木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1
主成分染料、グリコール、膠料、水
容量50cc
色黒
1個
¥1,100
税込¥1,210
欠品中
文字内容きけん立入禁止
取付方式テープ
材質ポリエチレン
仕様非粘着
エスコ品番EA983DB-1
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
エスコ品番EA468DB-13
材質ステンレス
形状丸型
直径(Φmm)135
1個
¥2,700
税込¥2,970
欠品中
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-107
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
表面はフラットなスムース、裏面は起毛のブランケットです。
材質ポリエステル
寸法(mm)650×900
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A
粒度#36(粗目)
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
粘着タイプ強力
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-12
1個
¥240
税込¥264
欠品中
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色赤
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-131
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途木工用、鉄鋼用、段ボール用。
全長(mm)木工ブレード152、金工ブレード132、ナイフブレード152
山数木工ブレード6T、金工ブレード21T
シャンクTシャンク
1セット
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-15
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色緑
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-132
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
サイズA4
色ブルー
エスコ品番EA762DB-1
材質オレフィン素材貼り+芯材古紙100%
寸法(mm)340×235×15
タイプタテ
機能2つ折り式、マグネット付
マグネット付き
グリーン購入法適合
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA905DB-1
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)1080
収納寸法・奥行(mm)400
収納寸法・高さ(mm)130
天板寸法・幅(mm)280
天板寸法・奥行(mm)980
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°
材質特殊硬化鋼
寸法(mm)75×25×36(H)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)5~30
角度可変60°(目盛付)
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm
材質工具鋼
厚さ(mm)5.0×5.5
寸法(mm)7×8
全長(mm)95
質量(g)18
アズワン品番64-7885-82
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ