37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂 入数(個)4
1パック(4個)
280 税込308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
750 税込825
翌日出荷

エスコ品番EA650DB-15 質量(g)780 材質(刃)高炭素刃物鋼 全長×刃長(mm)360×110
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 幅(mm)40 全長(mm)350
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1個
9,840 税込10,824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ハンドウインチ用 エスコ品番EA840DB-15 ケーブル長(m)15 フック口開き(mm)25 ケーブル径(Φmm)6.4 安全使用荷重(kg)約630
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)15 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-15 全長(mm)38 質量(g)130 寸法L(mm)38 外径(Φmm)23.2 寸法D1(mm)23.2 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)11
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-31
1箱(8袋×75枚)
26,300 税込28,930
翌日出荷

全長(mm)1670 質量(kg)9.7 全高(mm)690 荷台寸法(mm)490×1100 荷台寸法(幅)(mm)490 タイヤ外径(mm)Φ370 荷台寸法(奥行)(mm)1100 積載均等耐荷重(kg)100
1個
43,600 税込47,960
当日出荷

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-30
1袋(75枚)
3,630 税込3,993
翌日出荷


1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
ライトグリーン 入数(枚)1 寸法(cm)45×100
1枚
4,170 税込4,587
翌日出荷

ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2” 全長(mm)150 仕様ロックボール付
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷


用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA140DH-15 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)1” エスコ品番EA140DH-16 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準) 材質ABS樹脂 質量(kg)約5.6 出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時) 電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売) 消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25 使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時) 最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時) 周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB) 消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による) 入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W) 周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択) 電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間 Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBC アンテナ方式内蔵アンテナ 再生形式Buetooth 湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)
1個(1個)
172,000 税込189,200
欠品中

「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル アズワン品番65-3894-37
1台
2,860 税込3,146
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) エスコ品番EA140DG-15 40型 使用圧力1.47 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用 タケノコ径(Φmm)21
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) エスコ品番EA140DG-16 40型 使用圧力1.47 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用 タケノコ径(Φmm)27
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)3/4” エスコ品番EA140DJ-15 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)1” エスコ品番EA140DJ-16 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用 付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1 エスコ品番EA763CM-5 材質全金属 形状風防付棒状形 全長(mm)176(コネクター除く) 質量(g)約580(マイクロホンのみ:260) 形式ダイナミック型 感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar) 最大径(Φmm)52 機能トークスイッチ、風防組込 周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)200~1500 測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5 分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外) 放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95) 距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合) 表示範囲(℃)100~1800 応答速度約1秒(90%) アズワン品番65-2166-85 アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
1台
87,500 税込96,250
翌日出荷

質量(kg)5.7 ホワイト 電源(V)100 タンク容量(L)0.9 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×450 風量(m3/min)強:2、中:1、弱:0.3 消費電力(W)(50/60Hz)(静音/中/強)6/10/27 連続運転時間(h)強:23.5、中:10.5、弱:6.1 運転音(dB)強:48、中:33、弱:15 寿命フィルター:約7年 適合床面積30(18畳) 運転モード弱・中・強・自動・おやすみ
1台(1台)
102,000 税込112,200
8日以内出荷

用途工場内および屋外用 エスコ品番EA763CS-3 寸法(mm)300×202×30 質量(kg)2.7 保護等級X4 取付金具U字形ブラケットL形 再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB) 音圧レベル(dB)出力101(1W/1m) 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)670
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。 小型で持ち運びができます。 ハンドル部は抗菌仕様
付属品防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー エスコ品番EA763CF-16A 材質ABS樹脂 質量(kg)約5.5 出力(W)22(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) 電源AC100V(50/60Hz)または、DC15V(単2乾電池×10本)(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×220×460(ハンドル収納時) 周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~3dB) 電池寿命(時間)単2乾電池:約15(アルカリ)、ニッケル水素充電池:約12 周波数帯域(MHz)806.125~809.750(B型30波より選択)
1個
98,100 税込107,910
翌日出荷

2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール 寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7 質量(g)150 シリーズリーレックス(Reelex) ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40 アズワン品番65-9272-36
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) アズワン品番65-9280-60
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

関連キーワード