カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • カワムラサイクル(39)
  • RS PRO(23)
  • SMC(18)
  • TOEX(LIXIL)(7)
  • Texas Instruments(5)
  • 富士電機(4)
  • ミニター(4)
  • マスプロ電工(4)
  • オチアイ(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • TOA(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • MIYUKI(3)
  • KITO(キトー)(2)
  • コンドーテック(2)
  • サンワサプライ(2)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db2.2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 1/4" 雄ねじプラグ

    エスコ(4件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-22ソケットorプラグプラグ
  • 70mm/50m 標識テープ(キケン注意) エスコ

    70mm/50m 標識テープ(キケン注意)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    欠品中
    テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
    用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示にエスコ品番EA983DB-22材質ポリエチレン文字内容キケン注意取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50
  • M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-22
  • M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-22C
  • 60x 6mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    60x 6mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DB-22材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)7寸法l(mm)60寸法m(mm)8
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    570税込627
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス
  • 430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー) エスコ

    430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル寸法(mm)約430×325ブルー質量(g)約120
  • M4 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M4 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)4~10
  • [EA520DB-1用] グリップ エスコ

    [EA520DB-1用] グリップ

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    [EA520DB-1用]グリップ
    仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
  • 22mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    22mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-22全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)22外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • 430x325mm 合成セーム革クロス(イエロー) エスコ

    430x325mm 合成セーム革クロス(イエロー)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル寸法(mm)約430×325イエロー質量(g)約120
  • (SKS2)ハンドタップ(メートル) エスコ

    (SKS2)ハンドタップ(メートル)

    エスコ
    7,490税込8,239
    1本
    翌日出荷
    JISⅢ級。
    用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金材質SKS_2
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    40,200税込44,220
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス入数1
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    78,100税込85,910
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • エアーチゼルキット エスコ

    エアーチゼルキット

    エスコ
    8,110税込8,921
    1台
    翌日出荷
    仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
  • エアーダイグラインダーキット エスコ

    エアーダイグラインダーキット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1セット
    翌日出荷
    仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm
  • AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    67,900税込74,690
    1台
    翌日出荷
    カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁