カテゴリ
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- RS PRO(18)
- 富士電機(4)
- ミニター(4)
- マスプロ電工(4)
- オチアイ(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- TOA(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- MIYUKI(3)
- KITO(キトー)(2)
- コンドーテック(2)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- KVK(2)
- 音羽電機工業(2)
- 阪上製作所(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
「db2.2」の検索結果
特価

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
70mm/50m 標識テープ(キケン注意)
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示にエスコ品番EA983DB-22材質ポリエチレン文字内容キケン注意取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50
60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥335税込¥3691個当日出荷エスコ品番EA638DB-22材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)7寸法l(mm)60寸法m(mm)8
22mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-22全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)22外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2










![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)


![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48149774-231025-02.jpg)