商品豆知識
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)70×30×53mm
質量(g)133g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
質量(kg)約1.3
サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)
電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)
コード長さ(m)約1.8
ハネ径(cm)15
消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25
適合床面積24畳
首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°
切タイマー2・4・8(時間)
1台
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-1
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)600AC・DC
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900
定格電流(A)0.63
定格出力(W)0.487
定格トルク(N・m)9.31
定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
テープ幅(mm)5
テープ地色黄
仕様EA761DC用カートリッジテープ
長さ(mm)8m
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様EA761DC用チューブテープ
長さ(mm)80m
チューブ内径(Φmm)直径5.2
チューブ色白
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
仕様EA761DC用チューブテープ
長さ(mm)100m
チューブ内径(Φmm)直径3.2
チューブ色白
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12
電球の種類LED
電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)
発光色赤
エスコ品番EA758ZE-1
LED5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
テープ幅(mm)9
テープ地色白
仕様EA761DC用カートリッジテープ
長さ(mm)16m
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
テープ幅(mm)5
テープ地色透明
仕様EA761DC用カートリッジテープ
長さ(mm)8m
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
テープ幅(mm)5
テープ地色白
仕様EA761DC用カートリッジテープ
長さ(mm)16m
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
テープ幅(mm)9
テープ地色黄
仕様EA761DC用カートリッジテープ
長さ(mm)8m
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様フルカバークリップ採用。
質量(g)100g
コード長さ(m)約230mm
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様24V-10W
エスコ品番EA758ZK-64
寸法(mm)18×35
ベースシングル
1セット(3個)
¥780
税込¥858
当日出荷
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525
電源DC 12V
電源コード(m)3.3
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)エア:400
サイズ(mm)136×123×56(H)
最大圧力(kPa)450
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記STD
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5
形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)
電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)
電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)
記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)
消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)
解像度記録:1920×1080(FullHD)
視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)
画面サイズ2.7型液晶モニター
言語表示日本語/英語
記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)
フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc
音声ON/OFF可能
画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
1台
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
粒度240
エスコ品番EA162DC-34
外径(Φmm)75
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
種類ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)DC5~24
エスコ品番EA940MT-13
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-33A
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
粒度80
エスコ品番EA162DC-52
外径(Φmm)125
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-203
極数2
定格電圧(V)AC250/DC125
定格電流(A)3
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)2.5
1個
¥4,710
税込¥5,181
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色赤
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-131
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
仕様EA761DC用チューブテープ
長さ(mm)80m
チューブ内径(Φmm)直径4.2
チューブ色白
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
仕様EA761DC用チューブテープ
長さ(mm)100m
チューブ内径(Φmm)直径3.6
チューブ色白
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-205
極数2
定格電圧(V)AC250/DC125
定格電流(A)5
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)2.5
1個
¥4,710
税込¥5,181
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-92
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-93
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ