27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
875 税込963
当日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

仕様屋内用、非常警報用 エスコ品番EA940DD-38 質量(g)140 外形寸法(mm)Φ92×50(H) 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.065 保存温度(℃)-20~50 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~40 寿命10時間 使用周囲湿度45~85% 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 最小動作電圧19.2V パネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴) 音量(dB)93
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2
1本(2本)
6,660 税込7,326
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,510 税込6,061
欠品中

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DD-3 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷


屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-3A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

1個
5,030 税込5,533
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)300 刃長(mm)75
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

寸法A10 寸法BM20 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-34 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)61 寸法C(mm)33 寸法K(mm)30
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

寸法A6 寸法BM12 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-32 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)41.7 寸法C(mm)25 寸法K(mm)19
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

ベーシックタイプの救命胴衣です。股ベルトは体型に合わせて調整可能。小物の収納に適したポケット付(ポケット内部にはホイッスルが収納されています。)
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:初期浮力/約8.5kg●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー生地/ポリエステル 浮力材/発泡ポリエチレン●重量:520g●国土交通省型式承認品(第5065号)(合格印入り/桜マーク)●小型船舶用救命胴衣●大人用●遠くからでも認識できる、蛍光オレンジを採用 アズワン品番65-9309-73
1着
12,900 税込14,190
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)225 刃長(mm)98
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

クラス1000対応。センターファスナー。
ホワイト サイズLL エスコ品番EA996DD-3 材質ポリエステル
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

1個
103,700 税込114,070
翌日出荷

寸法A8 寸法BM16 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-33 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)54 寸法C(mm)33 寸法K(mm)24
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

エスコ台はかり
種類防水台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 ひょう量単位kg
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途巻き割り 仕様●幅(mm):76.2mm●長さ(mm):216mm●厚み(mm):63.5mm●入数:1●材質:鍛鋼●重量:1.8kg アズワン品番65-2165-93
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷


1個
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A5 寸法BM10 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-31 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)34.5 寸法C(mm)21 寸法K(mm)17
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード