エスコ品番EA469DG-4A
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.47
全長(mm)90
対辺(mm)40
外径(Φmm)54.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-34
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-41
形状アングル
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2
管外径(Φmm)4
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-4
1個
¥5,530
税込¥6,083
当日出荷
エスコ品番EA164DG-41
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。
用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)150
先幅(mm)50
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:57m H:126 D:60
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-07
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
長さ(m)4
幅(mm)34
エスコ品番EA981DG-4
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色紫
揚量(t)1
全長(mm)90
対辺(mm)41
外径(Φmm)56
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-35
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)44
外径(Φmm)59.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-37
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)42
外径(Φmm)57
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-36
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様ターミナルカバー
エスコ品番EA940DG-44A
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)46
外径(Φmm)62
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-38
1個
¥10,400
税込¥11,440
8日以内出荷
仕様切断可能タイプ:DAV4
アズワン品番64-7953-49
1個
¥61,500
税込¥67,650
翌日出荷
仕様切断可能タイプ:DAS4
アズワン品番64-7953-50
1個
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114
差込角(inch)適合:1/2”
内径(mm)リング:19
1袋(5個)
¥630
税込¥693
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
関連キーワード