回路単極単投(ON-OFF)
エスコ品番EA940DH-25
ケース色黒
定格容量10A 125V AC
LED色緑
色(つまみ部)黒
パネルカット寸法(mm)Φ20.4
パネル厚(mm)0.5~2.0
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
長さ(m)2.5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DH-2.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色青
揚量(t)1.6
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
寸法(mm)L:82、H:135、D:80
材質(本体)青銅
適合規格J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)CC911
材質(弁体)CC911
アズワン品番64-7858-15
材質(弁箱)CC911
材質(弁棒)C6803(2)
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-253
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-251
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,330
税込¥1,463
欠品中
仕様下置き専用棚板2枚、鍵2本付専用ベースが必要です。(別売)
質量(kg)36.8
色ホワイト
耐荷重(kg/段)43
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×347×983
アズワン品番64-2288-16
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
材質(窓)再生アクリル
均等耐荷重(kg/段)43
1台
¥78,200
税込¥86,020
7日以内出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-252
極数単極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,390
税込¥1,529
8日以内出荷
エスコ品番EA940DH-254
1個
¥1,440
税込¥1,584
8日以内出荷
後付けのアウトリガー
作業台使用時に左右方向の安定性アップ
加工不要で取付可能
取り付けたまま収納可能
脚立、作業台に取付でき安定感が増します。
使用しないときには収納できます。
仕様●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4
アズワン品番65-2238-47
1セット
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
関連キーワード