「dk-2」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
エスコ品番EA940DK-2
定格10A 125V AC
動作プッシュON
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
仕様試験荷重値:550~8,050mN
寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)
測定範囲0~100
質量(g)185
針形状置針型
最小目盛1
ダイアル直径(Φmm)51
許容誤差±1目盛以内
アズワン品番64-2256-22
1個
¥46,900
税込¥51,590
翌日出荷
長さ(m)2
幅(mm)48
エスコ品番EA981DK-2
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色黄
ベルト幅(mm)48
使用荷重(t)3.2
全長(m)2
揚量(t)3.2
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
全長(m)30
耐圧(MPa)0.18
エスコ品番EA124DK-25
材質PVC
特性耐寒
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番EA840DK-2
質量(kg)6.8
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
直径×長さL(Φmm×mm)112×340
最大牽引質量(kg)【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
ギア比136
巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA425DK-2
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転
材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DK-2
寸法L(mm)77
材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)50
寸法C(mm)63
寸法T(mm)28
空気取出口22SM
空気取入口22PM
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法P20PMF
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)72
呼び寸法M3.5×P0.6
アズワン品番64-2258-06
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質アルミニウム青銅
全長(mm)600
質量(g)1600
刃幅(mm)22
1個
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
材質特殊鋼(クロムメッキ)
軸径(Φmm)0.85
全長(mm)250
刃幅(mm)8
アズワン品番64-2228-84
1本
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
材質特殊鋼(クロムメッキ)
軸径(Φmm)0.7
全長(mm)200
刃幅(mm)6.5
アズワン品番64-2228-83
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
用途下置専用
種類両開き
付属品棚板2枚、鍵2本
エスコ品番EA954DK-21
形状両開き型
質量(kg)36.1
高さ(mm)1030
耐荷重(kg/段)56
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×983
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
均等耐荷重(kg/段)56
1個
¥70,500
税込¥77,550
翌日出荷
エスコ品番EA462DK-20
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
仕様●外径(mm):25●肉厚(mm):2.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-66
1本
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
有線のスピードコントロールモーターに使用。モーターとコントローラの距離を延長したい時に(通常0.5mケーブルが付属しています)。
呼び径(A)20
エスコ品番EA351DK-20
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途下置専用
種類引き戸
付属品棚板2枚、鍵2本
エスコ品番EA954DK-23
形状引戸型
質量(kg)37.5
耐荷重(kg/段)56
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×447×983
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
均等耐荷重(kg/段)56
1個
¥68,600
税込¥75,460
翌日出荷
エスコ品番EA462DK-25
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
ワンプッシュ・ロックガード付。
スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。
取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ
エスコ品番EA140DK-22
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
材質合金
寸法(mm)65(W)×19(D)×104(H)
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-61
1台
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
材質特殊鋼(クロムメッキ)
軸径(Φmm)1.1
全長(mm)250
刃幅(mm)10
アズワン品番64-2228-85
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
呼び径(A)25
エスコ品番EA351DK-25
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22
外径(Φmm)31
全長(m)30
耐圧(MPa)0.2
エスコ品番EA124DK-22
材質PVC
特性耐寒
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
仕様本体設置寸法:0.83×1.76m
全高(m)2.8
作業床面広さ(m)0.55×1.41
支柱径(Φmm)40
アズワン品番65-2239-01
1組
¥233,000
税込¥256,300
翌々日出荷
長さ(m)2.5
幅(mm)48
エスコ品番EA981DK-2.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色黄
揚量(t)3.2
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
用途下置専用
種類引き戸
付属品棚板2枚、鍵2本
エスコ品番EA954DK-26
形状3枚引戸型
質量(kg)38.7
耐荷重(kg/段)56
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×433×983
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
均等耐荷重(kg/段)56
1個
¥93,100
税込¥102,410
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-500
質量(g)150
使用圧力(MPa)40
先端径(mm)15
接続M10×P1.0
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
ホース径(Φmm)11
ホース長さ(mm)500
危険物の類別非危険物
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。
また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用
エスコ品番EA991C-102
全長(mm)210
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ