75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オムロン:WLNJ-N エスコ品番EA940DK-17A 保護構造IP67 アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~95%RH 機械的耐久性1500万回以上 電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時) 接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
6,230 税込6,853
当日出荷

エスコ品番EA940DK-1 取付22.2X10.3mm アクチュエータの種類レバー付 定格10A 125V AC 耐電圧AC1500V 一分間 絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V) 接触抵抗(Ω)20mΩ以上 回路構成プッシュON
1個
205 税込226
当日出荷

エスコ品番EA840DK-1 寸法(mm)284×105×104(H) 質量(kg)5 コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 能力(kg)【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷


1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

エスコ900x500x 400mm 両開き書庫
エコ商品
用途上置専用 種類両開き 付属品鍵2本 エスコ品番EA954DK-1 形状両開き型 質量(kg)17.8 高さ(mm)400 耐荷重(kg/段)56 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×400 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×353 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×400 均等耐荷重(kg/段)56
1個
52,100 税込57,310
翌日出荷

仕様試験荷重値:550~8,050mN 寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H) 測定範囲0~100 質量(g)185 針形状標準型 最小目盛1 ダイアル直径(Φmm)51 許容誤差±1目盛以内 アズワン品番64-2256-20
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)500 質量(g)1320 刃幅(mm)22
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

1個
78,300 税込86,130
翌日出荷

仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付 寸法(mm)535×114×255(H) 質量(kg)43.6 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5 能力(kg)(水平牽引)4763 巻取速度(m/min)5.5(無負荷) ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
192,000 税込211,200
当日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-12 サイズ20型 質量(g)249 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)48 エスコ品番EA981DK-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)48 使用荷重(t)3.2 全長(m)1.5 揚量(t)3.2
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
4,910 税込5,401
翌日出荷



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)460 質量(kg)0.98 刃幅(mm)16×5
1個
18,900 税込20,790
8日以内出荷

エスコ品番EA638DK-11 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)34 寸法L1(mm)7 使用荷重(kg)15 寸法S(mm)9 表面処理電解研磨 寸法L2(mm)54 寸法T(mm)4.5
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

有線のスピードコントロールモーターに使用。モーターとコントローラの距離を延長したい時に(通常0.5mケーブルが付属しています)。
1本
1,120 税込1,232
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途下置専用 種類引き戸 付属品棚板2枚、鍵2本 エスコ品番EA954DK-16 形状3枚引戸型 質量(kg)38.7 耐荷重(kg/段)56 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×433×983 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030 均等耐荷重(kg/段)56
1個
93,100 税込102,410
翌日出荷


仕様フタはドライバーで外せます。 エスコ品番EA468DK-15 材質黄銅、ステンレス 外径(Φmm)116 仕上鏡面仕上げ
1個
9,670 税込10,637
3日以内出荷


耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)18 外径(Φmm)24 全長(m)50 耐圧(MPa)0.2 エスコ品番EA124DK-18 材質PVC 特性耐寒
1本
24,200 税込26,620
翌日出荷

仕様LEDと音でお知らせします。 サイズ24(W)×29(D)×161(H)mm 電源単4電池×2本(付属) 防塵防水性能IP67準拠
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷


仕様●外径(mm):13●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨 アズワン品番65-9254-62
1本
4,940 税込5,434
翌日出荷



エスコ900x500x1030mm 両開き書庫
エコ商品
用途上置専用 種類両開き 付属品棚板2枚、鍵2本 エスコ品番EA954DK-11 形状両開き型 質量(kg)36.1 高さ(mm)1030 耐荷重(kg/段)56 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×983 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030 均等耐荷重(kg/段)56
1個
70,500 税込77,550
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)200 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DK-13
1個
148,200 税込163,020
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DK-12
1個
118,200 税込130,020
翌日出荷

耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 エスコ品番EA124DK-15 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.13 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
1本
16,300 税込17,930
翌日出荷

仕様オムロン:WLD28-N エスコ品番EA940DK-16A 保護構造IP67 アクチュエータの種類シール・トップローラ・プランジャ 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~95%RH 機械的耐久性1500万回以上 電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時) 接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
8,860 税込9,746
当日出荷

用途上下兼用 種類オープン 付属品棚板2枚 エスコ品番EA954DK-18 形状オープン型 質量(kg)28.6 高さ(mm)1030 耐荷重(kg/段)56 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×499×983 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030 均等耐荷重(kg/段)56
1個
52,100 税込57,310
翌日出荷

エスコ900x500x1030mm 引き戸書庫
エコ商品
用途上置専用 種類引き戸 付属品棚板2枚、鍵2本 エスコ品番EA954DK-13 形状引戸型 質量(kg)37.5 耐荷重(kg/段)56 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×447×983 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030 均等耐荷重(kg/段)56
1個
68,600 税込75,460
翌日出荷