カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 事務用品(18)
  • 制御機器(9)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(424)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(162)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • ダイヤトレンド(59)
  • 新日軽(LIXIL)(28)
  • Canon(27)
  • セブンユニフォーム(27)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • CML(24)
  • イスカル(22)
  • イトーキ(20)
  • SK(新潟精機)(19)
  • サン電子(PC)(18)
  • omron(オムロン)(15)
  • CKD(14)
  • ABB(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl-2」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替ウォーターエレメント [EA992DL-2用] エスコ替ウォーターエレメント [EA992DL-2用]エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2315-44
850x1450mm 吸油マット(5枚) エスコ850x1450mm 吸油マット(5枚)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
用途EA929DL-2用マット対応オイルエスコ品番EA929DL-2A材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)【マット】850×1450×4質量(g/枚)約590
蒸気用ユニオンパッキン エスコ蒸気用ユニオンパッキンエスコ(1件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷から翌日出荷
2.0mm 平行ポンチ エスコ2.0mm 平行ポンチエスコ
795税込875
1個
当日出荷
全長(mm)150先端径(mm)2エスコ品番EA572DL-2材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)10
102 m 浴室用ヘアーキャッチャー エスコ102 m 浴室用ヘアーキャッチャーエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
適合ユニットバス用エスコ品番EA468DL-2材質PP
95x70x100mm Vブロック(マグネット付) エスコ95x70x100mm Vブロック(マグネット付)エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719DL-2
4.0-10.0mm/ 5本組 六角軸ドリル(木工用) エスコ4.0-10.0mm/ 5本組 六角軸ドリル(木工用)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
材質ハイカーボン鋼寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0全長(mm)4.0~10.0入数5本六角シャンク径(Φmm)6.35
Φ 12mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸) エスコΦ 12mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-2
x8/30mm ルーペ(LEDライト付) エスコx8/30mm ルーペ(LEDライト付)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DL-2
57mmx2.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx2.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
長さ(m)2幅(mm)57エスコ品番EA981DL-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル材質(表面)ナイロン揚量(t)5
28mmx2.0x2m アルミ管 エスコ28mmx2.0x2m アルミ管エスコ
4,510税込4,961
1本
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)28エスコ品番EA440DL-28肉厚(mm)2.0
水分除去フィルター NPT3/4" エスコ水分除去フィルター NPT3/4"エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)17使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料アズワン品番65-2315-41ねじサイズ3/4"NPT
900x450x890mm カウンター(引戸/中棚付) エスコ900x450x890mm カウンター(引戸/中棚付)エスコ
108,000税込118,800
1台
翌日出荷
材質天板表面:メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード+ペーパーコア、エッジ:ABS樹脂、本体・扉:冷間圧延鋼板及び鋼帯質量(kg)37.3グレー耐荷重(kg)全体:50、棚板:40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890アズワン品番64-7967-26内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860(W)×341(D)×553(H)
3/8"sq ディープソケットセット エスコ3/8"sq ディープソケットセットエスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DL-2
1/4インチ 雌カプラープラグ エスコ1/4インチ 雌カプラープラグエスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA425DL-2
900x1500mm 吸油マット用ベース エスコ900x1500mm 吸油マット用ベースエスコ
33,100税込36,410
1個
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイルエスコ品番EA929DL-2材質NBR、PVC、特殊配合寸法(mm)900×1500
2.0ton 竪吊クランプ エスコ2.0ton 竪吊クランプエスコ
91,100税込100,210
1個
翌日出荷
仕様ワンタッチ安全ロック式エスコ品番EA984DL-2全長(mm)320質量(kg)6.9使用荷重(kg)2
1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用) エスコ1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用)エスコ
3,920税込4,312
1個
当日出荷
用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
22mmx2.0x2m アルミ管 エスコ22mmx2.0x2m アルミ管エスコ
6,740税込7,414
1セット(2本)
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)22エスコ品番EA440DL-22肉厚(mm)2.0
4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ エスコ4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズエスコ
4,790税込5,269
1本
翌日出荷
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
12-690Vボルトテスター エスコ12-690Vボルトテスターエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。付属品測定子プロテクター、 測定子キャップサイズ78(W)×35(D)×280(H)mm電源単4電池×2本(付属)コード長さ(m)1200mm検知範囲12/690V(AC/DC)
R 1/4”x100mm 両ねじニップル エスコR 1/4”x100mm 両ねじニップルエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DL-2
NPT 1/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 1/4” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-2材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
160mm ピックツール(90°フック) エスコ160mm ピックツール(90°フック)エスコ
2,990税込3,289
1本
翌日出荷
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83アズワン品番64-7870-24
20mmx2.0x2m アルミ管 エスコ20mmx2.0x2m アルミ管エスコ
6,180税込6,798
1セット(2本)
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)20エスコ品番EA440DL-20肉厚(mm)2.0
交換用ボール [EA992DL-1,-2用] エスコ交換用ボール [EA992DL-1,-2用]エスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2315-42
1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用) エスコ1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に材質HSS(ハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
30,900税込33,990
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25外径(Φmm)31全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-23使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.8脆化温度(℃)-38
3/8"sqx24mm ディープソケット エスコ3/8"sqx24mm ディープソケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DL-24
3/8"sqx21mm ディープソケット エスコ3/8"sqx21mm ディープソケットエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DL-21
3/8"sqx20mm ディープソケット エスコ3/8"sqx20mm ディープソケットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DL-20
150mm 折込鋸 替刃(生木剪定用) エスコ150mm 折込鋸 替刃(生木剪定用)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DL-23
25mmx2.0x2m アルミ管 エスコ25mmx2.0x2m アルミ管エスコ
7,710税込8,481
1セット(2本)
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)25エスコ品番EA440DL-25肉厚(mm)2.0
[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付) エスコ[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-22種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
形状カップリング
2.5mm 平行ポンチ エスコ2.5mm 平行ポンチエスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DL-2.5
57mmx2.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx2.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
長さ(m)2.5幅(mm)57エスコ品番EA981DL-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)57使用荷重(t)5全長(m)2.5揚量(t)5
6x20mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ6x20mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-21
[EA940DL-17用]カバー(つまみ付) エスコ[EA940DL-17用]カバー(つまみ付)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-27種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-28軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)70刃長(mm)25砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)12
関連キーワード
bl-255特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bl-255