249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

8m巻。環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。テープ幅の合うものをお選び下さい。
1箱(5個)
7,790 税込8,569
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意:※単品では使用できません。EA707DN-1(別売)と一緒にご使用ください。EA707DN-1(別売)の先端検知部を取り外し、ネジ機構で簡単に取り付けられます。
仕様●全長:全長収縮時/1300mm 伸長時/3400mm 連結伸長時/7400mm●重量:約10kg●材質:FRP●EA707DN-1(別売)に取り付けて、き電線への検電が可能●引っ掛けやすいフック型検知部(Φ80)を装備 アズワン品番65-9272-19
1組
119,600 税込131,560
8日以内出荷

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200 全長(mm)1400~4100 質量(g)2300 使用温度範囲(℃)0~+50 電源単3電池×4本 (付属) 表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED 出力電圧(V)テスト:DC1000±200 検電範囲(V)DC1500 (適用電圧) 防塵防水性能IP44相当 絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間 定格動作開始電圧(V)DC750±50 漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
287,100 税込315,810
8日以内出荷

エスコ品番EA638DN-75 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)50 種類リンク 内径(Φmm)60 線径(Φmm)6 表面処理研磨
1個
340 税込374
当日出荷

線径(Φmm)12 エスコ品番EA983DN-50 材質反射材・PE・不織布 質量(kg)約2.5 黄/黒 全長(m)50
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

1個
855 税込941
当日出荷

エスコ品番EA638DN-66 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)14 種類リンク 内径(Φmm)40 線径(Φmm)4 表面処理研磨
1個
160 税込176
当日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DN-55 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色透明 エコマーク認定番号17112045
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

エスコ品番EA638DN-79 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)113 種類リンク 内径(Φmm)80 線径(Φmm)8 表面処理研磨
1個
745 税込820
当日出荷

作業にあわせた4タイプの先端形状です
仕様ストレート、フック、コンビネーション、90°先曲がり セット内容4本組 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)135 軸長(mm)約67 ハンドル長さ(mm)約68 アズワン品番65-2144-96
1セット
1,550 税込1,705
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-62 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)5.1 種類リンク 内径(Φmm)25 線径(Φmm)3 表面処理研磨
1個
90 税込99
当日出荷

線径(Φmm)12 エスコ品番EA983DN-100 材質反射材・PE・不織布 質量(kg)約5 黄/黒 全長(m)100
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

エスコ品番EA638DN-70 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)28 種類リンク 内径(Φmm)50 線径(Φmm)5 表面処理研磨
1個
205 税込226
当日出荷

エスコ品番EA638DN-69 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)24 種類リンク 内径(Φmm)40 線径(Φmm)5 表面処理研磨
1個
190 税込209
当日出荷

エスコ24mm テープカセット[黄]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用 エスコ品番EA761DK-245 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号17112045
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-61 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)4.2 種類リンク 内径(Φmm)20 線径(Φmm)3 表面処理研磨
1個
90 税込99
当日出荷

エスコ品番EA638DN-20 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)350 表面処理研磨 リング内寸(mm)50×30
1個
670 税込737
当日出荷

エスコ品番EA638DN-93 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 質量(g)39 種類リンク 内径(Φmm)25.4 線径(Φmm)3.8 表面処理研磨 寸法C(mm)3.8
1個
450 税込495
当日出荷

1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

1個
985 税込1,084
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-91 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 質量(g)8 種類リンク 内径(Φmm)12.7 線径(Φmm)2 表面処理研磨 寸法C(mm)2
1個
205 税込226
当日出荷

1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷



1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-65 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)13.6 種類リンク 内径(Φmm)35 線径(Φmm)4 表面処理研磨
1個
120 税込132
当日出荷

適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DN-53 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色透明 エコマーク認定番号17112045
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式 エスコ品番EA166DN-1 容量(mL)500 種類プロスタンダード 危険物の類別非危険物
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス 材質樹脂(本体) 質量(kg)1.9 角度(°)振り子:2.8(左右1.4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000) バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)84 サイズ(mm)84×299×120 振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
58,200 税込64,020
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-19 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)250 表面処理研磨 リング内寸(mm)31×18
1個
420 税込462
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-18 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)150 表面処理研磨 リング内寸(mm)28×16
1個
375 税込413
翌日出荷

関連キーワード