57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
205 税込226
当日出荷

エスコ品番EA638DP-4 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)12 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)6.5
1パック
185 税込204
当日出荷

1個
3,680 税込4,048
当日出荷

水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
1本
7,640 税込8,404
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
厚さ(mm)1 透明
1枚
3,120 税込3,432
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA729DP-4 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DP-4 寸法L(mm)60.5 寸法H(mm)23 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)16 寸法TPT1/2 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 寸法B(Φmm)9
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-4 材質SCM435 寸法A(mm)100 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
450 税込495
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-100~183 適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃ アズワン品番64-7833-69
1枚
140 税込154
当日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DP-4A 材質ウレタン 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質鋼線(ニッケルメッキ) 形状線:丸 入数(個)200
1個(200個)
1,200 税込1,320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)5 寸法(mm)320×550 透明 アズワン品番64-7849-88
1枚
5,790 税込6,369
翌日出荷

仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)5 透明 サイズ(mm)550×650 アズワン品番64-7849-89
1枚
11,100 税込12,210
当日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DP-4D 材質ウレタン 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4C 材質ウレタン 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
特価
399 税込439
当日出荷

エスコ品番EA948DP-40 材質SCM435 寸法A(mm)500 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM16
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1枚
20,600 税込22,660
当日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4B 材質ウレタン 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)5 寸法(mm)180×320 透明 アズワン品番64-7849-87
1枚
2,350 税込2,585
当日出荷

1個
495 税込545
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×12
1袋
180 税込198
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×20
1袋
180 税込198
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×10
1袋
180 税込198
翌日出荷

絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
840 税込924
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×6
1袋
205 税込226
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×8
1袋
180 税込198
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×16
1袋
180 税込198
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質表面処理:Au 基材:CuZn 全長(mm)30.4 定格電圧30V 60V 定格電流(A)10 適合プラグΦ2mm
1個
840 税込924
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,260 税込1,386
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,110 税込1,221
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
415 税込457
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ24mm テープカセット[白]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用 エスコ品番EA761DK-244 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色ホワイト エコマーク認定番号17112045
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコ24mm テープカセット[黄]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用 エスコ品番EA761DK-245 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号17112045
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷