カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • StarTech.com(59)
  • 三菱マテリアル(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
  • JAPANNEXT(26)
  • Yamato(大和製衡)(21)
  • アルインコ(15)
  • 五藤歯車(14)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • ネグロス電工(13)
  • ヨシタケ(10)
  • プリンストン(10)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • エレコム(7)
  • 東芝(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp10」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
60税込66
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
10x240mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ10x240mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DP-10
G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DP-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
R  1” x200mm 両ねじニップル エスコR 1” x200mm 両ねじニップルエスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-10
#270  ダイヤモンドペースト エスコ#270 ダイヤモンドペーストエスコ
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
粒度270エスコ品番EA819DP-10
100A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-73
100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)100×100透明アズワン品番64-7849-92
100x100x100mm/3mm アクリルボックス エスコ100x100x100mm/3mm アクリルボックスエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)100×100×100透明アズワン品番64-7849-91フタの有無
M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×30
M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
285税込314
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×35
M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
240税込264
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×20
ヘッドセット ワイヤレス エスコヘッドセット ワイヤレスエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
テレワークやWEB会議に適したオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が
仕様●サイズ:約W168×D52×H169mm●セット内容:本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 <バッテリー>●マイク感度:-43dB±3dB●マイク指向性:単一指向性●マルチポイント:対応●個数:1個●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.480GHz●重量:約64g●重量:6.5g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth5.0(Class2)●伝送方式:GFSK●電圧:3.7v●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約23時間 連続通話最大時間/20時間 連続待受最大時間/約660時間●電力量:1.48wh●容量:400mAHアズワン品番65-9280-16
CDコンポ(BLuetooth対応) エスコCDコンポ(BLuetooth対応)エスコ
26,300税込28,930
1台
翌日出荷
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1,900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
Bluetoothワイヤレスアンプ エスコBluetoothワイヤレスアンプエスコ
179,000税込196,900
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)材質ABS樹脂質量(kg)約5.6出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時)電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売)消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W)周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択)電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ再生形式Buetooth湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)