カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • Tech-EV(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp6ea」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.2x14mm 2重リング(ステンレス製) エスコ1.2x14mm 2重リング(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
230税込253
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-6材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)9.3
6A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ6A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
55税込61
1枚
欠品中
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-62
R 3/4”x200mm 両ねじニップル エスコR 3/4”x200mm 両ねじニップルエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-6
M8 x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-6材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 密閉型圧力計エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DP-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
ホッパー用目皿 エスコホッパー用目皿エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
メッシュ2.6mm角。
材質ステンレス (SUS304)厚さ(mm)3
1.6ton ベルトスリング(防水型) エスコ1.6ton ベルトスリング(防水型)エスコ
32,800税込36,080
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
495税込545
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。