25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)30 対辺(mm)18 外径(Φmm)24.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-36
1個
805 税込886
翌日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)42 対辺(mm)18 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-30
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)80 対辺(mm)18 外径(Φmm)27 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-32
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

全長(mm)32 サイズE18 外径(Φmm)18 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-98
1個
990 税込1,089
翌日出荷

寸法(mm)D2:21.8、L1:11.9、d:10.3 全長(mm)40 サイズE18 質量(g)59 外径(Φmm)19.9 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-40
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

全長(mm)32 サイズE6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-89
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:14×18mm エスコ品番EA723SB-42 質量(g)325 差込角(inch)1/2” 幅×厚さ(mm)41×22.3 ギア数36
1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

ビットホルダー付。
用途ラインリセスビットはスマートフォン、携帯電話、テレビリモコンに セット内容10本 全長(mm)65 型番DR-18 商品構成セット品 アズワン品番64-2227-05
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷


セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm ケース寸法(mm)300×230×165 差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2" アズワン品番64-7908-60 総質量(kg)8.9
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。 仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V アズワン品番65-2227-77
1台
71,000 税込78,100
翌日出荷


ESCOオリジナルセット品。
用途設備メンテナンス作業に 材質バッグ:ポリエステル 寸法(mm)(+)スタビードライバー:#2×35、(+)貫通ドライバー:#2×150・#3×150、(-)スタビードライバー:6×35、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、エクステンションバー:75、コンビネーションプライヤー:200、ソケット(6角):7・8・10・11・12・13・14・16・17・18・19、ソケットホルダー:3/8”DR×245、ニッパー:160、ペンチ:200、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、ラチェットハンドル :200、片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19 質量(g)ボールピンハンマー:454 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280 入組点数36 寸法(mm×m)メジャー:19×5.0(ストッパー付)
1セット(1セット)
34,000 税込37,400
翌日出荷

脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応 アズワン品番65-9272-27
1組
2,800 税込3,080
翌日出荷