カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • KTC(1)
  • スズキ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • Kawasaki(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • 正和(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-8ea」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ

    3/8"DR EA618Pシリーズ

    エスコ
    26,900税込29,590
    1セット
    翌日出荷
    狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm
  • 絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ エスコ

    絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め)
  • 3/8"DR ビットソケット EA618BSシリーズ エスコ

    3/8"DR ビットソケット EA618BSシリーズ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 3/8"DR ビットソケット EA617DMシリーズ エスコ

    3/8"DR ビットソケット EA617DMシリーズ

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    先端部外径(mm)/11.22。全長(L1;mm)/49。軸長(L2;mm)/23。外径(D;mm)/17.8。
    仕様●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:22870●差込角:3/8"●サイズ:T55●全長:49mm●軸長:23mm●外径:17.8mm●各部サイズ:
  • 3/8"DR ソケットレンチセット EA687BLシリーズ エスコ

    3/8"DR ソケットレンチセット EA687BLシリーズ

    エスコ
    4,980税込5,478
    1組
    翌日出荷
    仕様●メーカー:SATA●型番:09523●差込角:3/8"●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル:200mm●エクステンションバー:75mm●ラチェットハンドル(ギア数):60歯
  • 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ

    3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ

    3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    六角タイプ。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • タップホルダー エスコ

    タップホルダー

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    素早く簡単に使用できるリトラクタブルホルダー。3/8”DRハンドル(例:EA687BR-13、EA829MV-3など)と共に使用します。
    全長(mm)47角寸法差込角:3/8”能力掴み能力:6.6~7.8(mm)タップサイズ適合:M6~M12
  • M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-18
  • 8A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ

    8A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

    エスコ
    130税込143
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径(A)8適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど特性耐熱
  • 1/2"sqx250mm T型スライドハンドル エスコ

    1/2"sqx250mm T型スライドハンドル

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DR-8
  • M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄) エスコ

    M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DR-8長さ(mm)12ねじ径M8
  • 取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ エスコ

    取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
    材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)75×10×20ねじサイズM4
  • 12mm エコテープカートリッジ エスコ

    12mm エコテープカートリッジ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エコマーク認定認定テープ文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
  • 9mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ

    9mm エコテープカートリッジ(黄)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-15エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
  • 6mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ

    6mm エコテープカートリッジ(黄)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-5エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057