カテゴリ
- 作業工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(162)
- NB(日本ベアリング)(74)
- THK(35)
- SMC(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- OSG(オーエスジー)(23)
- ENGINEER(エンジニア)(22)
- 東亜DKK(19)
- イスカル(18)
- NSK(日本精工)(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- brembo(7)
- FCT - A MOLEX COMPANY(7)
- RS PRO(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- DRC(ディーアールシー)(6)
- 京セラ(5)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dr25」の検索結果
特価

1/2"DR/25mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥6,910税込¥7,6011個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)25外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
エスコ¥220税込¥2421枚当日出荷から翌日出荷仕様耐熱・耐蒸気種別ユニオンパッキン材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
40mmx2.5m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個12日以内出荷全長(m)2.5幅(mm)40エスコ品番EA981DR-2.5ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1揚量(t)1![3/8"DR/T25x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583409-210430-02.jpg)
3/8"DR/T25x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷全長(mm)128サイズT25質量(g)61軸長(mm)99差込角(inch)3/8"![3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583314-210430-02.jpg)
3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷全長(mm)50サイズT25質量(g)44軸長(mm)21差込角(inch)3/8"
5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ
エスコ¥19,500税込¥21,4501丁翌日出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥20,000税込¥22,0001台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥22,900税込¥25,1901台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330RoHS指令(10物質対応)対応![5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64601986-210430-02.jpg)
5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ
エスコ¥21,400税込¥23,5401本翌日出荷全長(mm)253質量(g)300精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25ハンドル色黒差込角(inch)3/8負荷方向右回転
絶縁トルクレンチ
エスコ¥47,300税込¥52,0301台翌日出荷付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形耐電圧(V)AC1000
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9








![[-]ドライバー(貫通型/木柄) EA557DRシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312540-240516-02.jpg)

![3/8"DR/T25x38mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747279-210510-02.jpg)
![3/8"DR/T25x128mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583129-210430-02.jpg)
![3/8"DR/T25x66mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583034-210430-02.jpg)
![1/4"DR/T25x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576479-210430-02.jpg)
![3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64582946-210430-02.jpg)
![1/2"DR/T25x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573277-210430-02.jpg)
![3/8"DR/T25x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583409-210430-02.jpg)
![3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583314-210430-02.jpg)



![5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64601986-210430-02.jpg)

![[TORX] 絶縁ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529889-220412-02.jpg)