45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱
12,600 税込13,860
翌日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×1000(L) 質量(kg)9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×300(L) 質量(kg)2.7 アズワン品番64-2299-25 耐荷重(t)約9
1本
3,450 税込3,795
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)20×100×1000(L) 質量(kg)3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

1個
305 税込336
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック 公差(mm)±5
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-70
1本
1,430 税込1,573
当日出荷


100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)150×150×1000(L) 質量(kg)20.2 耐荷重(t)約45
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用 対応オイル エスコ品番EA929DS-3 材質ポリプロピレン 寸法(mm)380×480×3 吸収量(L)106(100枚当たり)
1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7904-60 入数5個
1個(5個)
520 税込572
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック 公差(mm)±約5
1本(1本)
2,490 税込2,739
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4 適合パイプ径(Φmm)32 アズワン品番64-7904-61 入数3個
1個(3個)
450 税込495
当日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DS-3 寸法A(mm)30 寸法B(mm)17 寸法CM10
1個
590 税込649
翌日出荷

1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-33 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色ブルー エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷


適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DS-30 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~3
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

材質廃プラスチック 寸法(mm)150×150×300(L) 質量(kg)5.7 アズワン品番64-2299-26 耐荷重(t)約13
1本
8,520 税込9,372
当日出荷

材質ポリエチレン(銀系抗菌剤入り) 厚さ(mm)0.027 サイズL 質量(g)約2.1 (1枚当り) 入数(枚)100 全長(cm)29 アズワン品番64-7840-88
1箱(100枚)
505 税込556
翌日出荷

材質廃プラスチック 寸法(mm)20×100×300(L) 質量(kg)0.5 アズワン品番64-2299-28 耐荷重(t)約9
1本
1,400 税込1,540
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0、D:2.5 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番64-7904-57 入数5個
1個(5個)
440 税込484
翌日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-3 径(Φmm)11(タケノコ) 穴径(Φmm)7.5 寸法L(mm)72.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)30 寸法T(mm)11 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質廃プラスチック 質量(kg)4 公差(mm)±5 サイズ(mm)100×150×300(L) 耐荷重(t)13
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)50×300×1200(L) 質量(kg)15
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0 適合パイプ径(Φmm)19 アズワン品番64-7904-59 入数5個
1個(5個)
450 税込495
翌日出荷

材質廃プラスチック 寸法(mm)150×200×300(L) 質量(kg)8.1 アズワン品番64-2299-29 耐荷重(t)約18
1本
9,990 税込10,989
翌日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)150×200×1000(L) 質量(kg)27
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-200~260 適合流体水系、油系、ガス系 アズワン品番64-7833-92
1枚
315 税込347
翌日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-31 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色レッド エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1箱(100枚)
385 税込424
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:19.0、B:12.5、C:45.0、D:2.5 適合パイプ径(Φmm)16 アズワン品番64-7904-58 入数5個
1個(5個)
440 税込484
翌日出荷


材質廃プラスチック 寸法(mm)50×300×300(L) 質量(kg)4.1 アズワン品番64-2299-27 耐荷重(t)約27
1本
6,560 税込7,216
翌日出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):380●軸径(D1:mm):15.5●ソケット外径(D2:mm):22.5 全長(mm)380 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2244-26
1本
2,100 税込2,310
翌日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 公差(mm)±5
1パックほか
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)