消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12
電球の種類LED
電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)
発光色赤
エスコ品番EA758ZE-1
LED5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
材質シリコーン系樹脂
線幅(mm)1.0~2.0
寸法(Φ×mm)15×140
線の太さ細字
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)600
厚さ(mm)4
質量(g)323
奥行(mm)910
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4
ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-91
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂
全長(mm)525
質量(g)600
タイプLED一体型
消費電力(W)14
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2.0
光源昼白色LED球
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1022
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色:95
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に
質量(kg)1.3
高さ(mm)465
電源(V)AC100
消費電力(W)5.3
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)784(80kgf)
電球LED球7灯
色温度昼白色:約5000K
明るさ(Lm)500
1個(1個)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用
アズワン品番65-9306-55
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.017
色半透明
種類レジ袋
入数(枚)30
従来の1/4に折りたたまれたコンパクト包装。水濡れにも強く厨房やスーパーのバックヤードに最適。1枚ずつ取り出せます。使用後、パッケージは小さくたたんで捨てられます。
材質低密度ポリエチレン
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)3
奥行(mm)1500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×3
仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ
アズワン品番65-9334-08
1セット
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
仕様【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×140×102
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)600
厚さ(mm)4
色イエロー
質量(g)323
奥行(mm)910
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4
アズワン品番65-9307-85
1箱(5枚)
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
高級感のあるアルミボディです。パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS●サイズ:87.9(W)×19.7(D)×7.4(H)mm●重量:15g●電源:バスパワー●カラー:シルバー●USB Type-CコネクタUSB3.2Gen1とUSB2.0機器を接続する超スリムコンボタイプUSBハブ
アズワン品番65-9280-68
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
。断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)600
厚さ(mm)4
質量(g)323
奥行(mm)910
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4
インデックスシール付。
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-9261-74
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)12
色イエロー
奥行(mm)1500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×12
アズワン品番65-9307-95
1枚
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)3
色イエロー
奥行(mm)600
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×3
アズワン品番65-9308-03
1組(5枚)
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
ポリエチレンに天然ライムストーンを20%以上配合しています。プラスチック使用量を抑え、製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。
材質高密度ポリエチレン
色半透明
天然ライムストーンを原料に使用することにより、プラスチック使用量を抑え、燃焼時のCO2削減効果がある新時代の環境配慮型ごみ袋です。
材質高密度ポリエチレン
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)600
厚さ(mm)4
色ナチュラル
質量(g)323
奥行(mm)910
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4
アズワン品番65-9307-79
1箱(5枚)
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)1820
厚さ(mm)4
色グレー
質量(g)980
奥行(mm)910
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1820×910×4
アズワン品番65-9307-76
1箱(5枚)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ