44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(クロメートメッキ) 全長(mm)130 質量(g)443 使用荷重(kg)リング左右部:85 リング下部:130 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7・48.6 破壊荷重(kg)1800
1個(1個)
1,560 税込1,716
翌日出荷


1個
145 税込160
当日出荷


エスコ品番EA729DW-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

1個
特価
189 税込208
当日出荷

1個
85 税込94
当日出荷

エスコ品番EA729DW-1 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~1
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1個
205 税込226
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21 アズワン品番68-1851-30
1個
44,400 税込48,840
翌日出荷

1個
660 税込726
当日出荷


仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において) 付属品取付バンド 寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源CR2032電池×1個(付属) 定格電圧(V)6600 アズワン品番65-2167-20 防水性IPX4相当
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷


付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能) 材質軟質塩化ビニル 全長(m)5
1巻
7,600 税込8,360
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷


1個
370 税込407
翌日出荷

1個
70 税込77
翌日出荷


付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能) 材質軟質塩化ビニル 全長(m)10
1巻
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

天井や高井ところからつなげて長く使える便利フック。継ぐ本数で長さの調節可。フック、ジョイント、ポールを複数本繋いで吊るせる便利なS字フックです。丈夫で長持ちなポリアセタール樹脂を採用。
用途店舗などの看板、展示物等のディスプレイ。キッチン、クローゼット。洗濯物や収納整理。観葉植物や装飾品などのディスプレイ
1パック(1セット)
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)5
1枚(1枚)
480 税込528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかりとした素材感の日本製フック。ステンレス製で、屋外や水まわりなどの使用に最適です。かけ外しのしやすい便利なS型フック。
1袋(2個)
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥がすと「VOID」の文字が残ります。
長さ(m)5.5m巻 テープ幅(mm)18 テープ地色 文字色ブラック
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~15
1個
7,900 税込8,690
8日以内出荷

6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38) 質量(kg)3.4 範囲(mm)クリップ:Φ35まで 使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内 アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2) サイズ(mm)収納袋:300×110×360
1組(1組)
154,000 税込169,400
8日以内出荷

付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付 質量(kg)5.6 範囲(mm)クリップ:Φ35まで 使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内 アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2) サイズ(mm)収納袋:400×100×600
1組(1組)
201,000 税込221,100
8日以内出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、EA761DW-1、EA761DR-1B用 エスコ品番EA761DR-412 エコマーク認定認定 テープ地色ホワイト 文字色ブラック エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-31 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色レッド エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-42 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色グリーン エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-33 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色ブルー エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pw-10