材質鉄
寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)325
サイズS
アズワン品番64-7966-23
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
アズワン品番65-2262-47
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
アズワン品番65-2262-48
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:80、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
寸法(mm)B:8、C:8、D:27、E:32、A:86
呼び寸法8×8
アズワン品番64-7938-80
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:6、B:8、C:50、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:6、B:8、C:30、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:6、B:8、C:25、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:6、B:8、C:15、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:6、B:8、C:40、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:6、B:8、C:20、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
仕様黒(滑り止めゴムシート付)
材質ナイロン
サイズ(mm)C:39.8、D:60、 E:2.2、H:8.0
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:100、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:25、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:20、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:30、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:90、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:70、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:40、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-25
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
アズワン品番65-9270-01
1個
¥1,980
税込¥2,178
8日以内出荷
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
アズワン品番65-9270-03
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8
全長(mm)112
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子長さ(mm)21
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)5
アズワン品番64-7912-95
取付軸径(Φmm)8
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷