「e-14」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
全長(mm)37
サイズE14
質量(g)48
外径(Φmm)16.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-33
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
全長(mm)34.5
質量(g)55
先端サイズE14
外径(Φmm)18
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2250-89
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
アズワン品番68-1830-16
1セット
¥9,580
税込¥10,538
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:9.5、d:7.6
全長(mm)40
サイズE14
質量(g)56
外径(Φmm)15.2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7897-38
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
全長(mm)65
サイズE14
質量(g)148
外径(Φmm)16.3
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-88
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
全長(mm)28
サイズE14
質量(g)34
外径(Φmm)18
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-82
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
エスコ品番EA164DM-14
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)32
サイズE14
外径(Φmm)15.2
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-96
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
全長(mm)80
サイズE14
質量(g)147
外径(Φmm)18.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-74
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所
アズワン品番65-2305-27
1枚
¥610
税込¥671
当日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7962-68
入数4
ねじサイズM14
1袋(4個)
¥270
税込¥297
当日出荷
エスコ品番EA949AE-141
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
長さ(m)0.3
エスコ品番EA469E-14
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×40
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-146
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に
外径(Φmm)23.8
直径(Φmm)23.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
主要切断材料金属、木材、プラスチック
厚さ(mm)0.50
長さ(mm)300
エスコ品番EA725RE-14
1個
¥995
税込¥1,095
当日出荷
エスコ品番EA153E-14
寸法(mm)直径80×91×91
接点1a1b接点
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ねじRc(PT)1/2
使用流体清水
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
検知可能流量(L/min)5~20
周囲温度(℃)5~60
接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質半晒
寸法(mm)巾240×高332(定形外・角2)
アズワン品番64-7918-58
入数100枚
厚さ(g/m2)85
1袋(100枚)
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-96
差込み線数(本)2
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-144
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-142
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥295
税込¥325
欠品中
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
材質アルミ
長さ(mm)30×20
幅(mm)380
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
穴径(Φmm)5(皿8)
耐荷重(kg)30
1組(2本)
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
ロープの両端は輪になっています。
仕様3ツ打
材質クラレビニロン、ポリエステル混紡
色白
本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):187.1
材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)フック:(A)9.5、(D)15.2、アイ:(A)9.5、(D)16
アズワン品番64-2254-09
1本
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に
外径(Φmm)32
適合EA818E-140
直径(Φmm)32
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
主要切断材料金属、木材、プラスチック
刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
仕様●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,630
税込¥1,793
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ