7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(200個)ほか
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,460 税込4,906
当日出荷

終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5 アズワン品番65-2140-14
1パック(20個)
605 税込666
当日出荷

終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5 アズワン品番65-2140-15
1パック(15個)
605 税込666
当日出荷

終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5 アズワン品番65-2140-16
1パック(10個)
605 税込666
当日出荷

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。
1パック
275 税込303
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌日出荷