260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
590 税込649
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-16
1セット
9,580 税込10,538
翌日出荷

寸法(mm)D2:21.8、L1:9.5、d:7.6 全長(mm)40 サイズE14 質量(g)56 外径(Φmm)15.2 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-38
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

全長(mm)65 サイズE14 質量(g)148 外径(Φmm)16.3 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-88
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷


1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

全長(mm)32 サイズE14 外径(Φmm)15.2 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-96
1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-27
1枚
610 税込671
当日出荷

1袋(4個)
270 税込297
当日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

グレー エスコ品番EA942E-14 危険物の類別非危険物
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-146 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
295 税込325
当日出荷


ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×40
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)23.8 直径(Φmm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(36枚)ほか
885 税込974
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
995 税込1,095
当日出荷

エスコ品番EA153E-14 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1/2 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)5~20 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

材質半晒 寸法(mm)巾240×高332(定形外・角2) アズワン品番64-7918-58 入数100枚 厚さ(g/m2)85
1袋(100枚)
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
600 税込660
当日出荷


1個
365 税込402
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-142 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
295 税込325
欠品中


材質アルミ 長さ(mm)30×20 幅(mm)380 厚さ(mm)1.5 ホワイト 穴径(Φmm)5(皿8) 耐荷重(kg)30
1組(2本)
1,710 税込1,881
翌日出荷

ロープの両端は輪になっています。
仕様3ツ打 材質クラレビニロン、ポリエステル混紡
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)14 質量(g)211 軸長(mm)150 アズワン品番64-7872-15
1本
6,520 税込7,172
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-144 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
295 税込325
当日出荷

バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
全長(mm)298 質量(kg)0.04
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)32 適合EA818E-140 直径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(5枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
仕様●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮 危険等級 アズワン品番65-9310-37 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,630 税込1,793
翌々日出荷

スチール製。山型加工。無反射。
材質スチール 取付穴径(mm)10
1枚
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)