エスコ品番EA304HD-5
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-4
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-3
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-8
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-7
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-6
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-1
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-2
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:16、B:16.5、C:50、D:14、E:19
ケーブル長(mm)250
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:6、B:8、C:50、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:10、B:9、C:50、D:13、E:12.7
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:55g
アズワン品番65-9270-02
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:63g
アズワン品番65-9269-99
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)
全長(mm)1800
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mm
ピッチ(mm)1.75
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90
許容傾斜角度(°)13
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
関連キーワード